432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
685 税込754
当日出荷



1個
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷



1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

材質SUS304 寸法(mm)L:125、A:30、B:12 ピッチ(mm)1.5 アズワン品番64-7961-61 入数1本
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

素早いスライド調整が可能です
質量(kg)2.4 管外径(Φmm)呼:10~50(1/8”~2”) 適合替刃EA339GA-22
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
615 税込677
欠品中



1個
2,910 税込3,201
翌日出荷


1セット(10個)
1,250 税込1,375
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12 全長(mm)160 タイプ45°タイプ 対辺寸法(mm)10×12
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷


1組(10個)
615 税込677
当日出荷

1個
945 税込1,040
当日出荷

ステンレス管・銅管等の内面、外面のバリ取りに
材質アルミ 寸法(mm)Φ67×85 質量(g)451 適合管銅、ステンレス管 アズワン品番64-7832-34
1個
9,380 税込10,318
翌日出荷


材質アルミニウム(陽極酸化被膜加工(アルマイト)) 全長(m)1 肉厚(mm)1.0 外径(Φmm)10 アズワン品番64-2210-23 入数2
1組(2本)
730 税込803
当日出荷


1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
当日出荷


1個
660 税込726
翌日出荷

仕様パイプ継ぎタイプ 材質亜鉛合金 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm サイズ(mm)直径60×86
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)357 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びRp1”×11 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)24 幅(mm)21 全長(mm)95 質量(g)352 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 呼びG1”×11 精度JIS2 シャンク径(mm)26
1本
28,100 税込30,910
翌日出荷

1セット(10個組)
615 税込677
当日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
60 税込66
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
1個(1個)
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)