271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)L:125、A:30、B:17 ピッチ(mm)1.75 アズワン品番64-7961-62 入数1本
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12 全長(mm)160 タイプ45°タイプ 対辺寸法(mm)10×12
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
欠品中

1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)12 幅(mm)9 全長(mm)62 質量(g)49 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG1/4”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)11
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1丁
6,400 税込7,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
1セット(1セット)
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済) 全長(mm)185 質量(g)175 切断能力(mm)12~25
1丁
9,550 税込10,505
翌日出荷

高さを4段階に調節できます。
材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ) シルバー 耐荷重(kg)100 キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付) キャスター径(Φmm)50
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EA531KP-7、EA531KP-17用替プラスチックジョー(2組入)。サイフォンネジ接続、プラスチックパイプフィッティング、丸型ユニオンナットの締め付けと緩めに最適です。ノズルやフィルターカートリッジのホースをやさしく緩めます。
材質マルチコンポーネント素材 寸法(mm)75×6 質量(g)12
1組(2組)
2,780 税込3,058
翌日出荷

ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度JIS2
1本
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,730 税込4,103
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) アイボリー 質量(g)235 全長(m)0.45 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-29
1組(2本)
770 税込847
翌日出荷

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-12 材質鍛造鉄製 全長(mm)300 質量(kg)1.2 外径(inch[mm])2(パイプ)
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-48 材質鍛造鉄製 全長(mm)1200 質量(kg)15.6 外径(inch[mm])6(パイプ)
1個
71,200 税込78,320
8日以内出荷

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
1本
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
3,930 税込4,323
翌日出荷

HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数6 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 基準径(mm)位置:32
1本
56,900 税込62,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ラチェットハンドルのみ 適合機種EA350SA-1(EA350SB-2~12に適応) 材質スチール 全長(mm)475 質量(kg)1.7 管サイズ(mm)【適合】6~31 (1/4”~1・1/4”)
1個
9,070 税込9,977
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
7,110 税込7,821
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

1個
5,920 税込6,512
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様パイプ能力:6A~80A、(1/8"~3") 質量(kg)5.5 アズワン品番64-2206-55
1個
42,200 税込46,420
翌日出荷

1個
5,380 税込5,918
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷