形状パイプ
エスコ品番EA440DE-13
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)0.91
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0
線径(Φmm)2.5
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番64-7904-62
入数5個
1袋(5個)
¥130
税込¥143
当日出荷
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用)
全長(mm)255
質量(kg)2.15
適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管
アズワン品番64-7833-30
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-13
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
材質黄銅、EPDM
呼び13
取付ねじG1/2”
適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
エスコ品番EA424AF-13
セット内容ナット×2個、パッキン×2個
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM
呼び13
取付ねじG1/2”
適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
仕様呼×全長:13×380mm
材質ステンレス
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
内部導体を傷つけることなく、コルゲートチューブを切断できます
全長(mm)100
ケーブル径(Φmm)13~32
1本
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-113
1セット
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
パイプの圧着と復元が可能。早送り機構・自動芯出し機能付。スチール製収納ケース付。
1台
¥94,100
税込¥103,510
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-132
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
1枚
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-13
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.8
長さ(m)1.82
1個
¥6,420
税込¥7,062
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471CP-13
1個
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング)
パイプ径(Φmm)28
形状パイプ
呼び径(A)13A
エスコ品番EA471EP-13
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
エスコ品番EA947FE-5A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
用途Φ28mmパイプラック用
すべり止め
材質ゴム
寸法(mm)28×32
色ブラック
質量(g)13
アズワン品番64-7978-62
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
エスコ品番EA947FE-7A
材質スチール、熱可塑性エラストマー
バンド幅(mm)13
バンド厚さ(mm)1
ねじ穴M6
ゴム厚(mm)3
1パック(10個)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数6
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
基準径(mm)位置:32
材質スチール、熱可塑性エラストマー
適合Φ19.0~20.6
エスコ品番EA947FE-11A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合Φ15.9~17.5
エスコ品番EA947FE-9A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥770
税込¥847
欠品中
適合Φ4.8~ 6.4
エスコ品番EA947FE-2A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1組(10個)
¥615
税込¥677
当日出荷
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5
エスコ品番EA947FE-4A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
欠品中
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
適合Φ25.4mm
エスコ品番EA947FE-15A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
エスコ品番EA987NG-1
質量(kg)0.55
種類フック
寸法L(mm)165
使用荷重(t)0.25
寸法d(mm)22
寸法L1(mm)90
寸法L2(mm)130
寸法T(mm)13
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。
ハンドル(別売:EA203CG-14)を付けて作業を行なうことも出来ます。
全長(mm)82
適合管外径(インチ)1/2”(13mm)
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA124MC-11
セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ