50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

全長(mm)250 質量(kg)0.38 歯幅(mm)19 最大口開き(mm)36 アズワン品番64-2221-71 パイプ外径(Φmm)14~34
1丁
8,090 税込8,899
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)14 幅(mm)11 全長(mm)65 質量(g)69 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG3/8”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)14
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)17 幅(mm)14 全長(mm)80 質量(g)136 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG1/2”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)18
1本
8,830 税込9,713
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度JIS2
1本
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS2級。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅
1本
3,780 税込4,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
突き出しセンタ有無
1本
3,770 税込4,147
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
突き出しセンタ有無
1本
2,980 税込3,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,740 税込1,914
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
1本
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,360 税込8,096
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA546H-200 材質鍛造鉄製 全長(mm)200 質量(g)340 寸法D(mm)16 寸法E(mm)22 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)14
1個
4,500 税込4,950
当日出荷


1セット
8,450 税込9,295
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/2"×14●全長:80mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-68
1セット(2本)
6,400 税込7,040
翌日出荷


仕様JIS普通級相当細かな歯形状がポリエチレン・塩ビ被覆にピッタリとフィットします。鋳造製ハンドル 全長(mm)呼び:900 質量(g)5600 型番CWPAL900 先端厚さ(mm)50 アズワン品番64-7868-54 パイプ外径(Φmm)76~114(65A~100A)
1丁
54,000 税込59,400
当日出荷

CD管・PF管用。ポリエチレン+熱可塑性エラストマー。パイプに差し込んで左右・上部を防水テープで止めるだけで伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。外壁を貫通するパイプ周囲を防水。
寸法(mm)100×100×1.8 穴径(Φmm)14~28 適合パイプ径(Φmm)19~34
1枚
360 税込396
翌日出荷

針金を曲げる事でパイプ裏も塗れます。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:35mm●玉厚:14mm●全長:243mm●毛質:軟●油性用●山羊毛●ねじり●鉄骨・Cチャン用刷毛●パイプの裏等 アズワン品番65-9244-09
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
1箱(4本)
5,700 税込6,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃ アズワン品番65-3902-91
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 独特の形状により、レンチを差し替えずにナットの締めつけが可能です。 パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチセット。 スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。 つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用可能。 グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適。 ツールロール付。
セット内容セット内容:ファストラッチ:10mm~3/8”・11mm~7/16”・14mm~9/16”・17mm~21/32”・19mm~3/4”5本組 材質ステンレス 全長(mm)133~239 質量(g)1022 アズワン品番64-2236-30
1個
56,000 税込61,600
翌日出荷

パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番65-9305-42
1台
138,400 税込152,240
翌日出荷

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き。ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。仕上げはブラック仕上げ。
口幅(mm)43 全長(mm)375 エスコ品番EA530B-375 寸法D(mm)20.0 寸法B(mm)43 寸法C(mm)14.0
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) 電源AC100V・250W コード長さ(m)3 バイス方式チェーンバイス 鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L) 切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80 サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
181,000 税込199,100
翌日出荷


仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可 付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.45 全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg)2 最低高さ(mm)467(ローポジション不可) 縮長(mm)490 アズワン品番64-7916-22 脚径(mm)23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA115GG-54 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/2” 適合パイプ内径(Φmm)114
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷