「パイプ 21」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄
全長(mm)340
質量(g)550
ヘッド径(Φmm)21
アズワン品番64-7873-10
頭の全長(mm)160
1本
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
材質鉄
寸法(mm)21×30
質量(g)100
アズワン品番64-7978-75
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます
材質アルミニウム青銅
全長(mm)310
質量(g)610
穴径(Φmm)6
アズワン品番64-7905-99
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)21×3
1本
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)a:21、b:21、c:4、d:18
適合パイプ径(Φmm)17.2×17.2
入数4個
1パック
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
材質鉄(樹脂コーティング)
色ブラック
質量(g)157
全長(m)0.3
パイプ径(Φmm)28
アズワン品番64-7978-21
1組(2本)
¥525
税込¥578
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数6
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
基準径(mm)位置:32
仕様ラチェットハンドルのみ
適合機種EA350SA-1(EA350SB-2~12に適応)
材質スチール
全長(mm)475
質量(kg)1.7
管サイズ(mm)【適合】6~31 (1/4”~1・1/4”)
1個
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
材質アルミ(アルマイトシルバー仕上げ)
肉厚(mm)2.6
外径(Φmm)15×30
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
付属品延長パイプ、ハイパワーモーターブラシノズル、2-in-1コンビネーションブラシノズル、フレキシブル隙間ノズル
寸法(mm)本体のみ:110(W)×205(D)×430(H)、延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:252(W)×205(D)×1277(H)
質量(kg)本体のみ:1.8、延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:2.9
集塵容量(L)0.4
使用電池18V仕様
充電時間(分)100%充電:約60、80%充電:約40
アズワン品番64-7942-92
1台
¥42,100
税込¥46,310
3日以内出荷
エスコ品番EA546H-350
材質鍛造鉄製
全長(mm)350
質量(g)1600
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
質量(g)570
口の開き(mm)18
適合鋼管呼び径(Φmm)42.7~48.6
アズワン品番64-2297-19
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
エスコ品番EA546H-300
材質鍛造鉄製
全長(mm)300
質量(g)1250
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)23
寸法C(mm)21
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTVに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス
幅(mm)108
全長(mm)167
質量(g)310
寸法(Φmm)取付可能厚:31~50
サイズ(mm)対応:幅:57~95mm、厚さ:15mm以下
1台
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス
幅(mm)108
全長(mm)157
質量(g)255
寸法(Φmm)取付可能厚:22~31
サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
1台
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型
アズワン品番65-9319-68
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-21
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
寸法(mm)19×21
アズワン品番64-2292-95
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
素早いスライド調整が可能です
質量(kg)2.4
管外径(Φmm)呼:10~50(1/8”~2”)
適合替刃EA339GA-22
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
適合Φ100mm用
寸法(mm)21×23
アズワン品番64-2292-96
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
仕様ラベルケースホルダー必要数:2個
材質プラスチック
寸法(mm)210×100
アズワン品番64-2292-98
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ