75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-45 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-42 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-48 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-51 ステム長(mm)40
1個
810 税込891
翌日出荷

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)23 最大口開き(mm)51 アズワン品番64-2221-73 パイプ外径(Φmm)22~49
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)113 アズワン品番64-7873-54 全質量(g)510
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

1丁
4,740 税込5,214
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途銅管用 (内径面取り専用) 材質アルミ 質量(g)170 仕上シルバー焼付塗装 サイズ(mm)43×60.5 適合管外径(Φmm)3~22
1個(1個)
3,870 税込4,257
4日以内出荷

銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール(マットブラック焼付塗装) 寸法(mm)A:50.0、B:22.0、C:14.0 線径(Φmm)3.0 使用荷重(kg)3 適合パイプ径(Φmm)19 アズワン品番64-7904-55 入数3個
1個(3個)
180 税込198
翌日出荷

美しい光沢と滑らかな内外面と優れた物性を持っています。 注型品について、完全に液体の樹脂を金型に流し込み時間をかけ、凝固・成形を行うので素材本体の優れた性能が発揮できます。
用途一般照明材料、商業施設内インテリア内装材料、化学装置、水処理、低高圧フィルターケース、化学工場のパイプライン、食品工場のパイプライン 材質ポリメチル・メタクリル 全長(m)1
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)22 幅(mm)19 全長(mm)90 質量(g)290 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)40 呼びG7/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)24
1本
25,900 税込28,490
翌日出荷

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5 アズワン品番68-1810-17
1個
5,200 税込5,720
翌々日出荷

エスコ品番EA546H-200 材質鍛造鉄製 全長(mm)200 質量(g)340 寸法D(mm)16 寸法E(mm)22 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)14
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

エスコ品番EA987NG-4 質量(kg)3.35 種類フック 寸法L(mm)315 使用荷重(t)1 寸法d(mm)42 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)250 寸法T(mm)22
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

エスコ品番EA987NG-1 質量(kg)0.55 種類フック 寸法L(mm)165 使用荷重(t)0.25 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)130 寸法T(mm)13
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)350 質量(kg)0.8 歯幅(mm)22.0 最大口開き(mm)72 アズワン品番64-2221-64 パイプ外径(Φmm)61
1丁
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

乗車を楽しみながら携帯電話をしっかりと保持します。大きなタッチスクリーン、薄いベゼル、さまざまなボタンと充電ポート構成を備えた今日のスマートフォン向けに設計されています。過酷な環境での使用を念頭に設計されており、市場で最も安全な携帯電話のバー/ハンドルバー取り付けを可能にします。オートバイ、ダートバイク、ATV/UTV、またはあらゆる円形または半円形のチューブに最適です。傾斜や回転させることで調整可能です。クイックリリースボタンで電話に簡単にアクセス。サイドのゴム部と背あて裏地付きでデバイスを傷つけません。首振り210°、軸回転360°。
材質ナイロン樹脂、ゴム、アルミニウム、ステンレス 幅(mm)108 全長(mm)157 質量(g)255 寸法(Φmm)取付可能厚:22~31 サイズ(mm)対応:幅:55~95mm、厚さ:15mm以下
1台
7,050 税込7,755
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-52 ステム長(mm)39
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
660 税込726
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SS-22 全長(mm)250 寸法・サイズ(mm)Φ22×75 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
890 税込979
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-43 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、全高(H):85 ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-54 ステム長(mm)39
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-44 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-49 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 取付高H(mm)67 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-50 ステム長(mm)40
1個
730 税込803
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)345 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)135 アズワン品番64-7873-55 全質量(g)560
1本
3,800 税込4,180
翌日出荷

セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に ケース寸法(mm)240×150×95 材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
23,000 税込25,300
翌々日出荷

1セット(2本)
6,740 税込7,414
当日出荷

1パック(2個)ほか
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 アズワン品番65-3893-95
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-22 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ22×78 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。 ドレンホースの着脱が可能です。 透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手 アズワン品番65-2317-56
1個
975 税込1,073
翌日出荷

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
1箱(4本)
5,700 税込6,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,930 税込4,323
翌日出荷