パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック
寸法A(mm)47
寸法D(mm)60.6
寸法B(mm)34
寸法C(mm)17
外寸(mm)60.6×34×26
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
高所からの液漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。
付属品ホース接続用アダプタ、バンジーコード×4
材質ビニール
寸法(mm)Φ46×46
質量(kg)1
容量(L)26
アズワン品番64-2275-57
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
適合銅管
材質亜鉛合金
全長(mm)57
適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)
適合替刃EA202BA-11
1個(1個)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
エスコ品番EA468BZ-55
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数6
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
基準径(mm)位置:32
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
溝数4
被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
エスコ品番EA546H-350
材質鍛造鉄製
全長(mm)350
質量(g)1600
寸法D(mm)24
寸法E(mm)33
寸法B(mm)26
寸法C(mm)21
1個
¥7,450
税込¥8,195
翌日出荷
エスコ品番EA546H-450
材質鍛造鉄製
全長(mm)450
質量(g)2600
寸法D(mm)28
寸法E(mm)39
寸法B(mm)29
寸法C(mm)26
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌々日出荷
取付座が回転するので取付位置や用途によって取付座の向きを変更できます。
幅(mm)570
取付ビス式
高さ(mm)26.2
パイプ径(Φmm)7
JIS方式のねじプラグゲージです
JIS方式のねじプラグゲージです
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
材質/仕上スチール(ニッケルクロムメッキ)
色シルバー
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-48
1本
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質/仕上スチール(ニッケルクロムメッキ)
色シルバー
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-46
1本
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-44
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
材質/仕上スチール(艶消し黒塗装)
色ブラック
パイプ径(Φmm)7
取付け方法ビス式
アズワン品番64-2287-42
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
泡沫金具は付いておりません。本体にJANコードが付いています。
材質黄銅
全長(mm)170
呼び径13
ねじ径W26山20
アズワン品番65-2127-94
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
便利なレンチと修理パーツのセットです。
材質鋼
アズワン品番65-2142-76
適合寸法(mm)【対辺】24・26・28・30・32
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)
材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
足のパイプがねじ込み式です。
直径(Φmm)240
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA991BL-22
パイプ外径(Φmm)26
1個
¥4,240
税込¥4,664
翌日出荷
足のパイプがねじ込み式です。
直径(Φmm)300
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA991BL-23
パイプ外径(Φmm)26
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
アズワン品番65-5670-32
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ