180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)71 耐荷重(kg)25 アズワン品番64-7978-68
1個
820 税込902
翌日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 取付高(mm)128.5 耐荷重(kg)40 アズワン品番64-7978-69
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)71 耐荷重(kg)25 アズワン品番64-7978-70
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

1個
120 税込132
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック 寸法A(mm)47 寸法D(mm)60.6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)17 外寸(mm)60.6×34×26
1個
105 税込116
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途Φ28mmパイプラック用 適合EA976AW-1~4、EA976AW-11~17 材質ポリエチレン 寸法(mm)28×19.6 ブラック アズワン品番64-2292-89
1個
120 税込132
翌日出荷

用途Φ28mmパイプラック用 材質プラスチック 寸法(mm)Φ33×20 ブラック 質量(g)7 アズワン品番64-7978-60
1個
60 税込66
翌日出荷

用途Φ28mmパイプラック用 材質プラスチック 寸法(mm)27.5×16 ブラック 質量(g)5 アズワン品番64-7978-61
1個
60 税込66
翌日出荷

1本
4,510 税込4,961
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。板の取付・壁面への固定に使用します。組立分解ができるメタルジョイント。
材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)32×59×36 質量(g)85
1個(1個)
1,310 税込1,441
翌日出荷

用途Φ28mmパイプラック用 すべり止め 材質ゴム 寸法(mm)28×32 ブラック 質量(g)13 アズワン品番64-7978-62
1個
180 税込198
翌日出荷

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質鉄(樹脂コーティング) パイプ径(Φmm)28
1組(2本)ほか
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック 寸法(mm)67×67×34
1個
230 税込253
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。コーナー部分に使用。
材質プラスチック 寸法(mm)67×67 アイボリー
1個
300 税込330
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。パイプのつなぎに使用。
材質プラスチック 寸法(mm)34×80
1個
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)14 幅(mm)11 全長(mm)65 質量(g)69 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG3/8”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)14
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)12 幅(mm)9 全長(mm)62 質量(g)49 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)28 呼びG1/4”×19 精度JIS2 シャンク径(mm)11
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1丁
6,400 税込7,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。枠のつなぎに使用。
材質プラスチック 寸法(mm)34×67
1個
190 税込209
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)9 幅(mm)6 全長(mm)55 質量(g)23 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)19 呼びG1/8”×28 精度JIS2 シャンク径(mm)8
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度JIS2
1本
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉄(樹脂コーティング) アイボリー 質量(g)157 全長(m)0.3 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-28
1組(2本)
525 税込578
翌日出荷

材質鉄(樹脂コーティング) アイボリー 質量(g)235 全長(m)0.45 パイプ径(Φmm)28 アズワン品番64-7978-29
1組(2本)
770 税込847
翌日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用
仕様●型番:J-103SIVO●サイズ:Φ60×34mm●材質:プラスチック●カラー:アイボリー アズワン品番65-3900-79
1個
130 税込143
翌日出荷

1個
8,810 税込9,691
翌日出荷

1個
5,350 税込5,885
翌日出荷