クランプ式
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。
丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット
アズワン品番68-1847-63
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質SUS316
角度(°)3
プレート寸法(mm)69×90
取付穴径(Φmm)6.3
アズワン品番65-2285-87
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)55
アズワン品番65-2285-78
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
材質SUS316
高さ(mm)27.9
内径(Φmm)18.5
アズワン品番65-2285-80
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EU-22
材質ステンレス(SUS316)
形状クロス
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)6.3
寸法X(mm)61.2
寸法Z(mm)25.4
寸法Y(mm)29.7
アズワン品番65-2285-91
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,030
税込¥2,233
8日以内出荷
材質SUS316
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径5mm
プレート20mm×60mm
全高57
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)52
寸法Z(mm)31
寸法Y(mm)52
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-76
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径4.5mm
プレート24.5mm×65mm
全高68
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径5mm
プレート20mm×60mm
全高57
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)56.5
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EU-61
材質ステンレス(SUS316)
形状エルボ
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
材質SUS316
全高(mm)57
角度(°)60
プレート寸法(mm)32×41
取付穴径(Φmm)4.5
アズワン品番65-2285-89
適合パイプ外径(Φmm)25
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質SUS316
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径4.5mm
プレート24.5mm×65mm
全高68
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
材質SUS316
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)56.5
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
鏡面仕上げ。耐久性に優れた、ステンレス製です。
材質SUS316相当
材質SUS316
寸法A(mm)25
角度(°)60
寸法X(mm)55
寸法Z(mm)33
寸法Y(mm)64
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-79
材質SUS316
寸法A(mm)25
寸法X(mm)57
寸法Z(mm)57
寸法Y(mm)57
適合パイプ径(Φmm)25
アズワン品番65-2285-77
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質プラスチック
寸法(mm)67×60×37
色ブラック
質量(g)32
アズワン品番64-7978-54
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質SUS316
適合パイプ外径(Φmm)25
材質SUS316
プレート寸法(mm)32×41
適合パイプ外径(Φmm)25
材質ステンレス(SUS316)
エスコ品番EA951EW-8
形状エンドブラケット
1個
¥8,020
税込¥8,822
3日以内出荷
材質フード:SUS316、本体:SUS304
仕上メタリックグレー塗装
アズワン品番64-7992-23
適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)3/8"
アズワン品番64-7847-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質フード:SUS316、本体:SUS304
仕上メタリックグレー塗装
アズワン品番64-7992-22
適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-03
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-99
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
アズワン品番65-3904-12
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7848-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥7,340
税込¥8,074
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-98
適合パイプ外径(Φmm)10×12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)3/8"
アズワン品番64-7848-05
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)1/2"
アズワン品番64-7847-02
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)1/2"
アズワン品番64-7847-97
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)1/2"
アズワン品番64-7848-06
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7848-02
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
関連キーワード