105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)直径6/35 仕様てこの原理を最大限発揮するグリップ構造と、独自デザインのブレードで少ない力でパイプを切断できます。 全長(mm)185
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
適合銅管 全長(mm)135 適合管外径(Φmm)1/8"~1-3/8"(3~35) 適合替刃EA203A-11
1個(1個)
2,690 税込2,959
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)18 幅(mm)15 全長(mm)82 質量(g)164 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG5/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)19
1本
14,600 税込16,060
翌日出荷

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)20 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)233 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG3/4”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)23
1本
15,000 税込16,500
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,300 税込2,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)17 幅(mm)14 全長(mm)80 質量(g)136 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)35 呼びG1/2”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)18
1本
8,830 税込9,713
翌日出荷

用途すべり止め 材質ゴム・プラスチック 寸法(mm)アウター部:36×35、インナー部:30×8 ブラック 質量(g)14 アズワン品番64-7978-63
1個
335 税込369
翌日出荷

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
欠品中

ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度JIS2
1本
3,050 税込3,355
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス) 長さ(mm)20 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)228 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物 ねじ長さ(mm)35 呼び3/4”×14 シャンク径(mm)23
1本
26,400 税込29,040
翌日出荷

JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P
1本
4,350 税込4,785
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS2級。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:ステンレス鋼、銅
1本
3,780 税込4,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数6 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 基準径(mm)位置:32
1本
56,900 税込62,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用荷重(kg)350 エスコ品番EA987E-18 材質スチール 質量(kg)4.5 適合パイプ径(Φmm)35~60
1個
21,500 税込23,650
当日出荷

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)237 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など ねじ長さ(mm)35 呼びRc3/4”×14 シャンク径(mm)23
1本
30,800 税込33,880
翌日出荷

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
1本
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
800 税込880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9319-46
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9319-49
1セット
11,400 税込12,540
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-17
1セット
9,070 税込9,977
翌日出荷


仕様替刃(パイプ用) 切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35 材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
1枚
3,350 税込3,685
翌日出荷

1個ほか
115 税込127
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様くい打ちヘッド 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1本
1,160 税込1,276
当日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-6 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:5/8inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:3/4inch給湯管:5/8inch
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-7 軸径(Φmm)6.5 サイズブラシ:3/4inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:7/8inch給湯管:3/4inch
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(ブラシ部)ステンレススチール 寸法A(mm)168 エスコ品番EA109AB-5 軸径(Φmm)6 サイズブラシ:1/2inch 寸法D(mm)33 寸法B(mm)35 寸法C(mm)88 材質(柄部)プラスチック製 適合パイプ冷媒管:5/8inch給湯管:1/2inch
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

パイプの内、外側兼用ブラシです。半田付、銀ロウ付作業の前に酸化膜を取ることで確実なロウ付が約束されます。
材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール 寸法A(mm)65 エスコ品番EA109AE-5 寸法B(mm)45 寸法C(mm)35 適合パイプ5/8inch(冷媒)、1/2inch(給水) 材質(カバー)プラスチック製
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷


仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用 材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン 寸法(mm)60×35×2m シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)45 アズワン品番64-2292-38 ローラー径(Φmm)27.5~30 ローラーピッチ(mm)33.3
1個
9,400 税込10,340
当日出荷

仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー 材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン 寸法(mm)60×35×2m シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)45 アズワン品番64-2292-37 ローラー径(Φmm)30 ローラーピッチ(mm)33.3
1個
9,400 税込10,340
当日出荷

材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)40×35×33 ブラック 質量(g)435 アズワン品番64-7978-44 入数4個
1パック(4個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,600 税込1,760
3日以内出荷

質量(kg)1.04 先端厚さ(mm)35 呼び長さ(mm)350 アズワン品番64-7868-60 パイプ外径(Φmm)~49(~40A)
1丁
14,300 税込15,730
翌日出荷