「パイプ 40」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥6,310
税込¥6,941
8日以内出荷
エスコ品番EA109CY-150
材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン
グリップ部(mm)20×15×170
適合パイプ径(Φmm)51~76
ケーブル長(mm)1500
ケーブル径(Φmm)6
ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
適合径(Φmm)40
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
全長(mm)300
質量(g)750
口幅(mm)40
アズワン品番64-2221-69
1本
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-40
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.49
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7868-37
パイプ外径(Φmm)40
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA441MB-50A
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用。ガタつきなどを微調整できます。パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
仕様●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf
アズワン品番65-3900-82
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-41
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-40
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-42
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
使用方法:キャップを開け、排水口やそのまわりに液をかけ、15~30分放置した後、水を充分に流す。使いやすいコンパクトサイズのボトルなので、収納場所も取りません。こびりついた髪の毛やヘドロまで強力に溶かします。
質量(g)446
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241
内容量(g)400
アズワン品番64-7947-87
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥515
税込¥567
当日出荷
アズワン品番64-7850-22
入数2本
1パック(2本)
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)18
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-47
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します。ハンドルを併用する事で高トルク作業に対応します
材質クロム合金(40cr)
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-46
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-48
ステム長(mm)40
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
用途すべり止め
材質ゴム・プラスチック
寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8
色ブラック
質量(g)29
アズワン品番64-7978-64
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-65
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA441NE-40
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用圧力(MPa)3.5
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-54
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
材質アルミニウム
色シルバー
アズワン品番64-2210-06
入数4
1組(4本)
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
切断パイプΦ32・40・50mmにアジャスターで設定可。
仕様●切断能力(mm):Φ32・40・50●全長(mm):202●材質:本体/プラスチック 刃/スチール●肉厚:2.4mmまで切断可能●最短10mmまで切断●切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単●工具なしでブレード交換が可能
アズワン品番65-9249-39
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ