157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)40 材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング 使用温度80℃まで ねじ穴(Φmm)7
1個
500 税込550
当日出荷

アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)0.49 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7868-37 パイプ外径(Φmm)40
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

エスコ品番EA109CY-150 材質毛:ナイロン、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)、柄:ポリプロピレン グリップ部(mm)20×15×170 適合パイプ径(Φmm)51~76 ケーブル長(mm)1500 ケーブル径(Φmm)6 ブラシ寸法(mm)約直径40×50
1個
800 税込880
当日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。ガタつきなどを微調整できます。パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
仕様●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf アズワン品番65-3900-82
1個
315 税込347
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-41 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-40 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-42 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)750 口幅(mm)40 アズワン品番64-2221-69
1本
13,500 税込14,850
当日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)18 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-47 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-46 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-48 ステム長(mm)40
1個
655 税込721
翌日出荷

1丁
5,970 税込6,567
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
1セット(1セット)
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS 長さ(mm)22 幅(mm)19 全長(mm)90 質量(g)290 ピッチ喰い付き:4P 溝数4 被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など ねじ長さ(mm)40 呼びG7/8”×14 精度JIS2 シャンク径(mm)24
1本
25,900 税込28,490
翌日出荷

狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

用途すべり止め 材質ゴム・プラスチック 寸法(mm)ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8 ブラック 質量(g)29 アズワン品番64-7978-64
1個
440 税込484
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
1個(1個)
28,500 税込31,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
欠品中

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72
1個
3,520 税込3,872
当日出荷


切断パイプΦ32・40・50mmにアジャスターで設定可。
仕様●切断能力(mm):Φ32・40・50●全長(mm):202●材質:本体/プラスチック 刃/スチール●肉厚:2.4mmまで切断可能●最短10mmまで切断●切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単●工具なしでブレード交換が可能 アズワン品番65-9249-39
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

材質ポリエチレン 寸法(mm)a:40、b:40、c:6、d:29.3 適合パイプ径(Φmm)36.8×36.8 入数4個
1パック
1,260 税込1,386
当日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄 全長(mm)340 質量(g)550 ヘッド径(Φmm)21 アズワン品番64-7873-10 頭の全長(mm)160
1本
2,860 税込3,146
当日出荷


付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
2,230 税込2,453
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
620 税込682
翌日出荷

1本
8,350 税込9,185
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)19×19 ヘッド長(mm)102 アズワン品番64-7873-53 全質量(g)420
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)113 アズワン品番64-7873-54 全質量(g)510
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-43 ステム長(mm)40
1個
590 税込649
翌日出荷