171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質SUS304 寸法(mm)L:50、A:25、B:6 質量(g)6 ピッチ(mm)0.7 アズワン品番64-7961-58 入数1本
1個
545 税込600
当日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-67
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-71
1個
3,870 税込4,257
欠品中

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
当日出荷

心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。
1冊
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ。最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
1丁
6,400 税込7,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-75
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm
1個
255 税込281
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6 アズワン品番65-2114-78
1個
192,900 税込212,190
当日出荷

2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):8.2 アズワン品番65-2114-74
1個
115,400 税込126,940
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-54
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(g)830 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×60×95 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ
突き出しセンタ有無
1本
5,490 税込6,039
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
突き出しセンタ有無
1本
4,430 税込4,873
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用 アズワン品番65-9319-56
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(10個)
615 税込677
当日出荷

1個
1,250 税込1,375
当日出荷

鋼管用 カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
1個
260,400 税込286,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

1本
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。
全長(mm)90 適合管外径(インチ)3/4”(20mm)
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用 材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン 寸法(mm)60×35×2m シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)45 アズワン品番64-2292-38 ローラー径(Φmm)27.5~30 ローラーピッチ(mm)33.3
1個
9,400 税込10,340
当日出荷

仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー 材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン 寸法(mm)60×35×2m シャフト径(Φmm)4 ローラー幅(mm)45 アズワン品番64-2292-37 ローラー径(Φmm)30 ローラーピッチ(mm)33.3
1個
9,400 税込10,340
当日出荷

材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4 アズワン品番64-7858-88
1個
185 税込204
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4 アズワン品番64-7858-89
1個
205 税込226
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌日出荷

材質スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル、パッキン(黒):NBR 外径×内径×厚さ(mm)20×15×4 アズワン品番64-7858-87
1個
205 税込226
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用 アズワン品番65-9319-78
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

エスコ品番EA109AB-2 材質ブラシ:ステンレススチール、ハンドル:プラスチック 形状ダブルスパイラル、ダブルシュテム 全長(mm)168 質量(g)19 ハンドル長さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)【冷媒管】6.35(1/4”) ハンドル幅(mm)33 ブラシサイズ(inch)3/8”
1個
860 税込946
翌日出荷

ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属 アズワン品番65-9248-19
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷