「パイプアダプター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

使用上の注意:本品を使用して電動ウインチを取り付ける場合、パイプハンガーは使用しません。EA987E-36に、EA840BH・EA840BH-6を取り付けるためのアダプターです。
仕様●材質:スチール●重量:300g●使用荷重:250kg●入数:2個1組●EA840BH・BH-6用●取付ボルトナット付 アズワン品番65-9304-83
1セット
835 税込919
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B 材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ) 寸法(mm)1100~1900×65×95 質量(kg)1.15 耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25 太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき) 質量(kg)3 耐荷重(kg)20~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95 取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
4,740 税込5,214
翌々日出荷

注意:・先端に250kgはかけられません。 ・同時に2つのパイプハンガーを使うことはできません。 ・人間の搬送には使用できません。 ・継ぎ目付近は補強プレートやジョイントボルトがあるため、パイプハンガーは装着できません。48.6mm径単管専用です。小型軽量ですので一人で取り付けることができます。パイプハンガーの位置を調整して吊り下げ位置を変えることができます。パイプハンガー2個付きです。電動ウィンチ(EA840BH・EA840BH-6)は取付アダプター(EA840B
仕様●メーカー:スリーエッチ●型番:PMJ●※注意※:【お客様組立品】●使用荷重(kg):0.85~1.1m/160 0.15~0.7m/250●サイズ(L×H)mm:1100×435●重量:9.5kg●材質:スチール●可動範囲:0.7~1.1m●アーム径:Φ48.6mm(40A)●取付スペース:約450mm●旋回角度:180度 アズワン品番65-9339-79
1台
20,600 税込22,660
翌々日出荷

付属品ホース1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、延長管×2、床用ブラシ、すき間ノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック 材質樹脂 寸法(mm)350×285×370(H) 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)80 集塵容量(L)乾燥:5/液体:5 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)1.2 材質(タンク)樹脂 真空度(kPa)最大16 アズワン品番64-7942-88
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) 質量(kg)1 耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23 パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
2,200 税込2,420
翌日出荷

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能 アズワン品番65-9255-23 危険物の類別非危険物
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2 エスコ品番EA991CX-12 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁 アズワン品番65-5658-55
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本 アズワン品番65-5670-33
1個
31,100 税込34,210
翌日出荷

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々! アズワン品番65-5670-32
1個
60,500 税込66,550
翌日出荷

適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧) エスコ品番EA991CX-11 セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個) 危険物の類別非危険物
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷