商品豆知識
1個
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
質量(kg)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])61
モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)
サイズ(mm)540×345×355(H)
オイルタンク容量(L)1.3
1台
¥410,000
税込¥451,000
8日以内出荷
質量(kg)19.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55
モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)
サイズ(mm)440×329×356(H)
オイルタンク容量(L)1.5
1台
¥258,000
税込¥283,800
8日以内出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)
サイズ(mm)770×480×405(H)
オイルタンク容量(L)4.0
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31
刃長(mm)38
刃幅(mm)19
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"
質量(kg)10.5
ねじ切り能力1/2”~2”
本体長さ(mm)870
1個
¥100,100
税込¥110,110
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"
全長(mm)本体:630
質量(kg)8
ケース寸法(mm)430×350×150
ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
1セット(1セット)
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1"
全長(mm)本体:623
質量(kg)5.1
ケース寸法(mm)320×290×90
ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)車輪径×幅:100×69
使用温度範囲(℃)-5~60
軸長(mm)19
耐荷重(kg)20
取付高H(mm)118~125
ねじサイズW3/8×山16
水道管やガス管のねじ切り加工に
樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”
質量(kg)5.5
ねじ切り能力1/2”~1-1/4
本体長さ(mm)545
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
短管が無駄なく使えます。シンプルな構造で故障がなく、パイプマシンと併用することにより誰でも短ニップルが製作できるように設計されています。
関連キーワード