103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄 全長(mm)340 質量(g)550 ヘッド径(Φmm)21 アズワン品番64-7873-10 頭の全長(mm)160
1本
2,860 税込3,146
当日出荷

ブラシヘッドはEA928BM-46・-47等、接続ねじ径3/4"のものをお使い頂けます。丈夫な鉄パイプのブラシハンドルです。
材質金属パイプ 寸法(mm)1524 質量(g)390 ねじ径【先端】3/4"Acme ハンドル径(Φmm)24 アズワン品番65-2249-22 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)19×19 ヘッド長(mm)102 アズワン品番64-7873-53 全質量(g)420
1本
3,040 税込3,344
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)340 ヘッド径(Φmm)22×22 ヘッド長(mm)113 アズワン品番64-7873-54 全質量(g)510
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ 全長(mm)315 ヘッド径(Φmm)21×21 ヘッド長(mm)172 アズワン品番64-7873-50 全質量(g)680
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼 柄:スチールパイプ 全長(mm)315 ヘッド径(Φmm)20×20 ヘッド長(mm)160 アズワン品番64-7873-49 全質量(g)570
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)345 材質(頭)スチール 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YD-1
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)355 材質(頭)スチール 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YD-3
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

種類ネイルハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)345 材質(頭)スチール 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575YD-2
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-12 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-19 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.56 先端寸法(mm)255×300
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-14 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-13 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)230×290 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ110×500(H) OD 質量(g)310 アズワン品番64-2302-41
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
1セット(2本)
17,800 税込19,580
翌日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-18 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.35 先端寸法(mm)232×292
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-16 質量(kg)1.5 先端寸法(mm)150×292 板厚(mm)【先端】1.7 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-11 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)232×292 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)20 収縮後内径(Φmm)10
1個
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)25 収縮後内径(Φmm)12.5
1個
2,730 税込3,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)35 収縮後内径(Φmm)17.5
1個
4,710 税込5,181
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)15 収縮後内径(Φmm)7.5
1個
2,080 税込2,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)40 収縮後内径(Φmm)30
1個
5,180 税込5,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)50 収縮後内径(Φmm)25
1個
8,850 税込9,735
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)45 収縮後内径(Φmm)22.5
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230 繰り返し・詰め替え対応
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

材質本体:PET、柄:アルミパイプ、グリップ:PET 仕様ロック機能なし エスコ品番EA928AD-24 質量(g)710 収納時寸法(mm)285×160×860 使用時寸法(mm)285×310×670 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に
全長(mm)670~1035 エスコ品番EA928AD-171 材質柄:アルミパイプ、穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 質量(g)230 毛丈(mm)47 穂先(mm)幅230 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g アズワン品番65-3887-65
1丁
1,890 税込2,079
翌日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)900 全長(mm)1510 エスコ品番EA928CC-92 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)2.2 高さ(mm)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

整地作業に最適。アスファルトや土、グランド等のならし作業に適します。ハンドルは無段階伸縮式(980mm~1540mm)に付き様々な現場に対応できます。アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べて水や汚れに強く、軽量です。柄部は小判柄のため、握りやすく作業性が良い。先端部分がフラットな為、転圧しやすい。使用後付着した合材などを除去するスクレーパー付
仕様●メーカー:浅香工業●型番:72388●材質:先端/天然木 柄/アルミ●重量:1200g●先端幅(mm):600●全長(mm):980~1540 アズワン品番65-5669-87
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)1200 全長(mm)1510 エスコ品番EA928CC-93 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)2.8 高さ(mm)120 繰り返し・詰め替え対応
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-84 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)790 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

幅(mm)900 全長(mm)1390 エスコ品番EA928CA-7 材質ヘッド:鉄・合成ゴム、柄:コーティングパイプ 繰り返し・詰め替え対応
1個
16,300 税込17,930
当日出荷