材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-16
質量(kg)0.94
タイプ自在
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-8
質量(kg)1
タイプ自在タイプ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質スチール
エスコ品番EA948TA-12
質量(kg)1.04
本体寸法(mm)165×47
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948TA-15
質量(kg)0.98
タイプ固定
本体寸法(mm)64×200
クランプ寸法(mm)6~30
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。
ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。
全長(mm)331
質量(kg)6.5
アズワン品番64-2296-53
1台
¥67,100
税込¥73,810
翌日出荷
形鋼・アングル材等の取付けに。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:60×136mm●重量(g):613●材質:SPHC●耐荷重:981N(100kgf)
アズワン品番65-2265-61
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質スチール
仕様鉄骨クランプ
エスコ品番EA948TA-7
質量(kg)1
タイプ固定タ
本体寸法(mm)150×70
クランプ幅(mm)6~30
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エスコ品番EA947FE-5A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
適合径(Φmm)50
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
適合径(Φmm)40
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
適合径(Φmm)45
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
1.2固定ケーブル付。パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ。EA701AJ、AK、EA742DS、DT用。
付属品パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (Φ15~25 mm)、一体型ケーブル
測定範囲(℃)-50~100
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
適合径(Φmm)60
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
適合径(Φmm)55
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
単管への水銀灯等の取付けに。
フランジは前後左右に30°調整可能。
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
アズワン品番65-2265-62
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
エスコ品番EA947FE-7A
材質スチール、熱可塑性エラストマー
バンド幅(mm)13
バンド厚さ(mm)1
ねじ穴M6
ゴム厚(mm)3
1パック(10個)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
適合Φ22.2~23.8
エスコ品番EA947FE-13A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合Φ25.4mm
エスコ品番EA947FE-15A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
材質スチール、熱可塑性エラストマー
適合Φ19.0~20.6
エスコ品番EA947FE-11A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合Φ15.9~17.5
エスコ品番EA947FE-9A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
適合Φ11.1~12.7
エスコ品番EA947FE-6A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
適合Φ17.5~19.0
エスコ品番EA947FE-10A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
適合Φ7.9~ 9.5
エスコ品番EA947FE-4A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
適合Φ28.6~30.2
エスコ品番EA947FE-17A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
適合Φ14.3~15.9
エスコ品番EA947FE-8A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
適合Φ4.8~ 6.4
エスコ品番EA947FE-2A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1組(10個)
¥615
税込¥677
当日出荷
1本のパイプ(別売/Φ27.2mm)でどんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ、対象物を傷めない取り外し可能な樹脂パッド付、パイプへのねじ切り不要、樹脂パットを外せば溶接作業でも使用可、片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー、大型の建具や家具の仮止めに、※パイプ、固定用金具は別売
適合Φ6.4~ 7.9
エスコ品番EA947FE-3A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
適合Φ31.8~33.3
エスコ品番EA947FE-19A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
仕様取り付け部:5×8mm
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)72×20×30
アズワン品番64-2292-94
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
仕様取り付け部:5×8mm
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)53×20×28
アズワン品番64-2292-93
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
パイプもクランプできます。
材質鋳鉄
質量(kg)18
径(Φmm)【パイプ能力】6~50
最大開口(mm)152
口幅(mm)165
アズワン品番65-2137-38
1台
¥69,500
税込¥76,450
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)
サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ
回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290
加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
動力直流整流子モーター
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約70
加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g
アズワン品番65-2266-08
1個
¥925
税込¥1,018
翌々日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
アズワン品番65-2266-10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430g
アズワン品番65-2266-09
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。
小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。
小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。
ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
アズワン品番65-2179-31
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に
アズワン品番65-5660-85
1巻
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ