5~40℃
作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
色アイボリー
容量(mL)90
使用温度(℃)-20~50
1個
¥360
税込¥396
欠品中
用途エアコン配管等銅製品の補修、穴埋め
色(混合後)銅色
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
適合銅
エスコ品番EA934WA-2
材質エポキシ樹脂、銅充填剤
耐熱温度(℃)【乾燥後】‐50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)4.8
使用可能時間(分間)3
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
1個(115g)
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
関連キーワード