任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):34.5cNm±15%
エスコ品番EA951BY-301
厚さ(mm)1.2
質量(g)14
穴径(Φmm)4.3
穴数4
寸法(縦×横)(mm)28×34
仕上バレル研磨
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):137cNm±15%
エスコ品番EA951BY-303
厚さ(mm)2
質量(g)52
穴径(Φmm)4.3
穴数5
寸法(縦×横)(mm)50×42.5
仕上バレル研磨
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):78cNm±15%
エスコ品番EA951BY-302
厚さ(mm)1.2
質量(g)22
穴径(Φmm)4.3
穴数5
寸法(縦×横)(mm)40×35
仕上バレル研磨
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
任意の位置(有効範囲:180°)で開閉が保持・固定できます。●必要トルク値(蓋の重量W×支点から蓋先端の距離L÷2)にあったサイズ・数量をお選びください。
用途各種計測器、事務器、コンピュータ関係などのフタや扉部分に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様設定トルク値(1枚あたり):500cNm±15%
エスコ品番EA951BY-304
厚さ(mm)2.5
質量(g)198
穴径(Φmm)4.5
穴数8
寸法(縦×横)(mm)90×82.5
仕上バレル研磨
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
ブレーキドラムビス・ドアヒンジボルト等の脱着作業に
電気が流れているものには使用しないで下さい。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AB-5●先端:+#3●全長:270mm●ハンドル長:152mm●重量:260g
アズワン品番68-1828-41
1個
¥3,180
税込¥3,498
3日以内出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
アズワン品番65-9284-98
1台
¥59,200
税込¥65,120
翌々日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ひどい汚れに。親指がすべらないゴム付
仕様●全長:125mm●毛丈:30mm●毛質:ハード●ブラシサイズ:60(W)×125(D)mm●材質:毛・ハンドル/ポリプロピレン、グリップ部/TPE●重量:157g●ハンドル幅:約3.2mm
アズワン品番65-5670-49
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
コードが製品に直付けされており、曲がって断線することを抑えます。
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:NW-VG18●容量:0.18~1.8L(1升)●消費電力:1295W●内釜:黒まる厚釜(厚さ1.7mm)●サイズ:280(W)×405(D)×245(H)mm●重量:4.9kg●IH炊飯●強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」●1合から最大1升まで炊ける●炊飯直後でも次から次へと炊飯できる「連続炊飯OK」●使いやすい「操作ボタンの色分け」&「シンプルな操作パネル」●持続性の高い防虫効果を発揮する「虫害抑制基板コート」●「高耐久仕様のヒンジ」&屈曲耐久性の高い「直づけ電源コード」●汚れがつきにくい「抗菌2クリアコートボディ・ふた」&清潔さ長持ち「ステンレスボディ・ふた」●サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」●「Ag+抗菌加工立つしゃもじ」付
アズワン品番65-3891-13
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
スタンド式で自立します。
飛散防止フィルム付き
スタイリッシュなデザインで、お部屋をCOOLに演出します。
平面
仕様●鏡サイズ:300×1480mm●枠サイズ:300×1500×23mm●奥行:400mm(スタンド時)●重量:5.4kg●材質:フレーム・脚・ヒンジ/スチール、ミラー/ガラス、フレーム・脚/粉体塗装、ヒンジ/メッキ塗装、ミラー/飛散防止フィルム貼り●ミラー厚み:3mm
アズワン品番68-1839-23
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌々日出荷
蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
関連キーワード