19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
505 税込556
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5 アズワン品番65-2297-37
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-30
1個
695 税込765
翌日出荷

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

Uポール(EA976CB-11)組立用 Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-29
1個
600 税込660
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサーを搭載。 スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。IP67相当の防塵・防水性を実現。劣悪な環境となる車外取り付けに対応しています。※ブラケットは必要に応じてビス止めを行なってください。 ただし、その場合はボディへの加工はお客様の責任で行なってください。
仕様●【EA763AA-511~513用】リアビューカメラ●サイズ:23.4×23.4×23.9(H)mm●重量:21g●出力映像:広角鏡像(後方確認用)●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー●画素数:約33万画素●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2●映像出力:1Vp-p(75Ω)●照度範囲:約0.9~10万Lux●電源電圧:14.4V(9~16V)●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m アズワン品番65-9279-70
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
1セット
15,900 税込17,490
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

片手でラクラク取り出し 面などに取り付けできる収納ボックスです。 マグネットフック付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビス アズワン品番65-2193-25
1台
1,610 税込1,771
当日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-23 質量(g)184
1個
510 税込561
翌日出荷

用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業に適しています。 質量(g)53 アズワン品番64-7841-40
1双
470 税込517
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-22 質量(g)158
1個
510 税込561
翌日出荷

耐久性と柔軟性を兼ね備えたロングタイプの塩化ビニール製手袋です。 抗菌防臭加工が施されています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業等幅広く エスコ品番EA354GE-21 質量(g)146
1個
510 税込561
翌日出荷

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など エスコ品番EA354GH-17 質量(g)210
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。 手袋部分は裏布付で柔軟性に優れています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸業・物流業・土木建築業・自動車関連業など エスコ品番EA354GH-16 質量(g)190
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

特殊配合の塩化ビニール樹脂をコートし、耐久性と柔軟性を兼ね備えています。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。 抗菌防臭加工が施されています。裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・運輸・物流業・自動車関連業・土木・建設業など幅広い作業 エスコ品番EA354GE-16 質量(g)120
1個
470 税込517
翌日出荷