18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13 アズワン品番65-3893-61
1セット
1,550 税込1,705
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm 差込角(sq.)1/4"
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

仕様ドライバーハンドル:150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mmディープソケット(6角):8・10・11・12・13mmラチェットハンドル:143mmドライバーハンドル:150mmエクステンションバー:50・100・150mmT型スライドハンドル:100mmユニバーサルジョイント:35mmビットアダプター:六角対辺1/4”(+)ビット:#1・#3(-)ビット:4・5・6mmHexビット:3・4・5・6mm 差込角(inch)1/4 アズワン品番65-2166-68
1組
7,380 税込8,118
翌日出荷

セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7908-49
1組
7,440 税込8,184
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-27
1本
7,870 税込8,657
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-26
1本
7,080 税込7,788
翌日出荷

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター アズワン品番65-2153-25
1本
7,220 税込7,942
翌日出荷

変角ラチェットは軸部が空回りするため、早回しが可能(0°の状態のみ)。
セット内容<セット内容>:26点ソケット(6角):5.5・6.0・7.0・8.0・10・12・13mm変角ラチェットハンドル:152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)エクステンションバー:150mmビットアダプター:37mm(六角シャンク1/4”)(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30ポジドライブビット:#1・#2ビット全長:50mm 差込角(sq.)1/4"
1組
24,400 税込26,840
翌日出荷

6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)707 ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H) 差込角(sq.)1/4" アズワン品番64-7886-88
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

1セット(1セット)
13,700 税込15,070
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸 差込角(inch)1/4・1/2 アズワン品番65-2166-75
1組
25,300 税込27,830
翌日出荷

ハンドルを握ったままで回転数が変速可能 切込み深さ微調整機構付 切粉の飛散を軽減する 二重絶縁 電子制御 スピンドルロック付 集じん機取付可
仕様●名称:本体●取付ビット軸径:6.0・8.0・12.0・12.7・6.35mm(6.0mmはチャックスリーブを使用・8.0mmはコレットチャックを使用・12.7・6.35mmが別売のコレットチャックを使用)●回転数:8,000~22,000rpm●電源:AC100V/1,430W●サイズ:全長:320mm●重量:6.3kg●コード長:2心・2.5m●電流:15A●付属品:ストレートビット(超硬8×8mm)ストレートガイドセンタリングゲージテンプレートガイドテンプレートガイドアダプタダストガイドダストガイドアダプタスパナ(口幅23mm)コレットチャック(8mm)チャックスリーブ(6mm)ガイドバーバーホルダ●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-8ストップカーボン:EA813HH-18 アズワン品番65-2221-40
1台
57,900 税込63,690
3日以内出荷

セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm ケース寸法(mm)300×230×165 差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2" アズワン品番64-7908-60 総質量(kg)8.9
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 アズワン品番65-3893-29
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可) アズワン品番65-3893-17
1台
7,870 税込8,657
翌日出荷