23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れています。カーテン、布、ゴム、ビニール、プラスチック、皮革などに。
全長(mm)152 刃長(mm)57 材質(刃)炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
5,840 税込6,424
翌日出荷

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。
仕様●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付 アズワン品番65-9263-49
1丁
1,260 税込1,386
翌日出荷

しっかり握れる大型ハンドル ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200 刃長(mm)82 エスコ品番EA540HC-8 材質ステンレス
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-10 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング 質量(g)90 全長×刃長(mm)155×25
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷


ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷

。専門家のニーズに即した鍛造・プロ仕様の高級剪定鋏。ハードクローム仕上げを施してサビ・ヤニがつくのを抑え、二段刃付けの採用により切断力の向上を図りました。
仕様●全長:200mm●刃長:52mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●切断能力:Φ15mm●重量:240g●鍛造刃●安全ストッパー付●バイパス型 アズワン品番65-9263-52
1丁
6,890 税込7,579
翌日出荷

寸法(mm)185×55×130 質量(g)640 最大能力(厚み)カーペット:6mm、ビニール:3mm、鉄板:0.5mm、金網:0.5mm アズワン品番64-7927-27 ストローク数(回/分)1500 切断幅(mm)最大6.35
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです。マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。
セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 本体寸法(mm)140×70×210(H) 切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21 ストローク数(min-1[回/分])1500 アズワン品番65-2227-84 切断幅(mm)最大6.35
1セット
17,500 税込19,250
翌日出荷

PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布 寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで 質量(g)約200 ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製) 通し穴径(Φmm)15 ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

。カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-36
1巻
2,710 税込2,981
翌日出荷

カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青 アズワン品番65-9316-35
1巻
1,370 税込1,507
翌日出荷

ラミネート生地(ビニールコーティング生地)や合皮などの、すべりにくい生地がすいすい縫えます。使いやすい幅広スポンジです。ミシンの針や押えの裏に塗ってご使用ください。はさみの刃に塗れば、ノリの付着防止になります。
容量(mL)35
1個
650 税込715
欠品中

セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H) 材質(ケース)耐衝撃性コポリマー 入組点数29 総質量(kg)約9.8
1セット(1セット)
66,700 税込73,370
翌日出荷

ハサミで好みの長さにカットできます。
イエロー 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)6 付属品両面テープ エスコ品番EA983FG-225 幅(mm)25×25 長さ(m)1
1個
2,240 税込2,464
欠品中

窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):930×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着テープ/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着テープ入り●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品 アズワン品番65-9307-64
1巻
18,600 税込20,460
11日以内出荷

窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品 アズワン品番65-9307-65
1巻
19,800 税込21,780
4日以内出荷

室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品 アズワン品番65-9307-62
1巻
14,800 税込16,280
4日以内出荷

室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル 長さ(mm)430 幅(mm)320
1セット(2枚)
2,050 税込2,255
翌日出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ペンチ:160mm セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース アズワン品番64-7908-71
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷