18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95 アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
5,720 税込6,292
当日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチ アズワン品番65-3893-03
1パック(5本)
1,360 税込1,496
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃)) アズワン品番65-3892-27
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売 アズワン品番65-3892-69
1台
57,400 税込63,140
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本 アズワン品番65-3893-31
1台
26,500 税込29,150
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
1枚
7,920 税込8,712
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
1パック(6本)
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●メーカー:たくみ●型番:7822●全長:135mm●カラー:赤●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(赤)1本付属 アズワン品番65-3891-99
1本
655 税込721
翌日出荷

ツーピースタイプワイヤレスマイクロホン 800MHz帯ワイヤレスマイク(ツーピースタイプ) 本機は水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHzMHz帯タイピン形ワイヤレスマイクです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクロホンで、免許手続は不要です。 単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用し、明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御PLLシンセサイザ方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 15波同時使用対応の受信機と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、又、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。 ノイズリダクションは使用する受信機に適した設定が可能です。 送信出力は2mW/6mWの切り換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切り換えて使用可能です。 内蔵形アンテナを採用し、軽量で壊れにくい構造設計にしています。
仕様使用マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 付属品マイクホルダー×1、マイククリップ×1、ウィンドスクリーン(風防)×1、チャンネル設定用ドライバー×1、チャンネル表示ラベル×1、単3形乾電池×1 適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、CF-32A エスコ品番EA763CF-42 材質ABSポリカアロイ樹脂 寸法(mm)本体:66(W)×106(H)×22(D)、マイク本体間線長:約800 質量(g)約120(電池を含む) 電源単3電池×1本(付属) 方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 消費電流(mA)65(6mW出力時、常温1.5Vにて)、45(2mW出力時、常温1.5Vにて) 送信出力2mW/6mW(切替式) 周波数(MHz)800 アンテナ内蔵アンテナ 送信周波数(MHz)806.125~809.750(125KHz間隔 30波中1波)
1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

棚板耐荷重(kg)16 総耐荷重(kg)32 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-10 寸法(mm)350×290×600(H) 質量(kg)6.4 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)320×270
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-8 寸法(mm)250×290×600(H) 質量(kg)5.1 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)220×270
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:28(棚板1枚あたり:14) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-9 寸法(mm)300×290×600(H) 質量(kg)5.9 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)220×270
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:20(棚板1枚あたり:10) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-7 寸法(mm)200×290×600(H) 質量(kg)4.8 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)170×270
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-6 寸法(mm)150×290×600(H) 質量(kg)4.2 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)120×270
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)125 最低高さ(mm)85 耐荷重(kN)30
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50 最高高さ(mm)85 最低高さ(mm)65 耐荷重(kN)30
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)75 最低高さ(mm)55 耐荷重(kN)30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

ピンやパッドなしで使用することが出来ます
仕様位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36 最高高さ(mm)115 最低高さ(mm)75 耐荷重(kN)30
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷