22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ テープの上に文字が書けるので一時的な修正もできます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック
特価
660 税込726
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用 FAX が着信すると出力紙を検知し光で知らせます。 取付け簡単、コンパクト設計です。 センサーが固定できればFAX 以外の出力紙(カード・パンフレットなど)の検出にも使用できます。 離れた場所や騒音のある場所での受信確認に
仕様●色:黄●サイズ(mm):Φ65×81(H)●重量:250g●定格電圧:AC100V●光源:LED球●表示灯:高速点滅●材質:本体:ABS樹脂表示部:アクリル樹脂●消費電力:0.6W アズワン品番65-2308-62
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
仕様4極4芯 エスコ品番EA764CC-1 種別クロスタイプ ホワイト 長さ(m)0.3~2
1個
735 税込809
当日出荷

縮小コピー用 コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。
仕様●全長:150mm●幅:28mm●縮尺:70.7%(A列→A列)1/50、1/100、1/20086.6%(A列→B列)1/50、1/100、1/200●材質:再生ABS樹脂製 アズワン品番65-2187-14
1本
1,300 税込1,430
当日出荷

待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査 アズワン品番65-3891-75
1個
820 税込902
翌日出荷

コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーに。★開閉式で簡単に設置できます。対角2ヶ所の設置で十分な耐震効果が得られます。
適合フローリング、カーペット、たたみ、タイル 材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PP 車輪径(Φmm)50以下 耐荷重(kg)約150/個 アズワン品番64-7979-45
1セット(2個)
3,980 税込4,378
翌日出荷

RoHS2指令対応、REACH規則対応。光学式マウス対応。コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。作業台や床などで幅広い用途で使用できます。
材質非DOP PVC 厚さ(mm)1.2 透明 間口(mm)920 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)
8,500 税込9,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
1パック(2巻)ほか
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
仕様●型番:DCV-MLT2BK●サイズ:720×670mm●厚さ:0.5mm●材質:ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用 アズワン品番65-3890-10
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ 紙素材なので手で簡単に切る事ができます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コピー・FAXの時に隠したい部分に貼って、後からキレイにはがせる目隠しテープ 紙素材なので手で簡単に切る事ができます。 ※インクジェットプリンタ専用紙には使用できません。 ※被着面の素材によっては、はがす際に印刷がはがれる場合があります。 ※感熱紙やカーボン紙等で被写ものに貼ると、発色した印字が薄くなる事があります。
1パック(6巻)
4,430 税込4,873
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に エスコ品番EA944VN-250 材質超高分子量ポリエチレンフィルム 伸び(%)360 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/25mm)400 粘着力(N/25mm)10(180度はく離) 破壊電圧(kV)25(基材のみ) 特性耐摩耗 総厚(mm)0.3
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

耐磨耗性に優れます。
用途砂、砂糖、穀物等のホッパー、コンベアガイドのライニング、スキー、スノーボードの滑走面の補助やファクシミリの紙送り部等に エスコ品番EA944VN-225 材質超高分子量ポリエチレンフィルム 伸び(%)360 最高使用温度(℃)80 引張強度(N/25mm)400 粘着力(N/25mm)10(180度はく離) 破壊電圧(kV)25(基材のみ) 特性耐摩耗 総厚(mm)0.3
1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105 印面サイズ(Φmm)15.5
1セット
3,080 税込3,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
特価
1,100 税込1,210
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5
1個
675 税込743
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)3 仕様6極4芯、NTT結線準拠 適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど エスコ品番EA764CA-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
680 税込748
翌日出荷

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応
長さ(m)5 仕様6極4芯、NTT結線準拠 適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなど エスコ品番EA764CA-5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
865 税込952
当日出荷

1本
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)