空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)10
入数(枚)5
使用温度(℃)70
エスコ品番EA153CB-23
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)5
入数(枚)5
使用温度範囲(℃)70以下
本器は空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
付属品5マイクロフィルター付
エスコ品番EA153DA
質量(g)300
取付方式ブラケットなし
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)0.931
ねじの種類Rc
表示0~160PSIと0~1100KPaの2重表示(ゲージ表示)
圧力調整範囲(MPa)0.0588~0.823
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)65
設定圧力単位KPa/psi
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,350
税込¥9,185
8日以内出荷
エスコ品番EA153AB-2
質量(g)240
取付方式ブラケット付
全高(mm)115
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
材質枠:スチール、本体:ろ紙・スポンジ
質量(g)75
アズワン品番64-2195-57
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-28
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径3/4
エスコ品番EA153CB-26
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
当日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-22
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-2
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)100
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
エスコ品番EA153CB-13
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-14
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
エスコ品番EA153CB-103
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
仕様エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。
主な適合純正品番EA123AE-17
材質ステンレス
質量(g)10g
使用温度範囲5/45℃
使用圧力0.7MPa
取付ねじG(PF)1/8”
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-31
1巻
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.68
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)5.5(±1.5)
使用温度(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
アズワン品番64-7992-42
1巻
¥15,400
税込¥16,940
翌々日出荷
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
寸法(mm)500×500×3.5
質量(g)300
使用温度(℃)-10~80
アズワン品番64-7992-49
入数2枚
圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
1パック(2枚)
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1
エスコ品番EA153CA-2
質量(g)350
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)156
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-35
1巻
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)400×400
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-24
質量(g)800
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)244
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
1個
¥188,600
税込¥207,460
翌日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-23
質量(g)800
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)244
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CA-22
質量(g)800
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)244
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
材質枠:スチール、本体:スポンジ
質量(g)40
アズワン品番64-2195-41
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ