9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨) 最高使用圧力(MPa)1 寸法(Φ×高さH)(mm)102×241 ろ過精度(μm)10 使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料 アズワン品番65-2315-40 ねじサイズ3/4"NPT
1個
17,100 税込18,810
欠品中

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-24
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-25
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
4,570 税込5,027
翌日出荷

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨) 最高使用圧力(MPa)1 寸法(Φ×高さH)(mm)102×241 ろ過精度(μm)17 使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料 アズワン品番65-2315-41 ねじサイズ3/4"NPT
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン、PVC 寸法(mm)762×610×76(H) アズワン品番64-2280-74 吸収量(L)3
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1067×762×76(H) アズワン品番64-2280-75 吸収量(L)5.7
1個
39,200 税込43,120
翌日出荷

エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm アズワン品番65-9262-01
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

1個
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)