72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

EA899TD-30A、-40C用紙フィルター
エスコ品番EA899TD-32
1個
4,410 税込4,851
翌日出荷

1パック(5枚)
7,700 税込8,470
翌日出荷

1個
9,770 税込10,747
3日以内出荷

1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

紙パックフィルターにごみを溜めて簡単に処理することができます。紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。
容量(L)1.8 名称紙パックフィルター アズワン品番65-2238-21
1パック(10枚)
3,990 税込4,389
翌日出荷

付属品:すき間用吸口、パックフィルター(EA899AH-103×1枚)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。[本体ねじれんホース]本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。
質量(kg)2.7 消費電力(W)約240~1,170 電源100V コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351(W)×236(D)×202(H) 吸込仕事率(W)約100~600 騒音値(dB)約60~66 機能クリーン:HEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、一般フィルター ヘッド幅(mm)約250 ヘッド仕様パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り 集じん量(L)1.3 総質量(kg)4.1
1台
26,600 税込29,260
3日以内出荷

微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。
適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ) エスコ品番EA899TD-51
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

ナノテク(スーパー・プレミアム)衛生フィルター
エスコ品番EA899AH-105
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約57%(※)低減します。[ecoこれっきり]運転:約29.4Wh、[中]運転:約69.0Wh
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約260 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ベージュ 電源(V)100 消費電力(W)240~1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100~620 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60~66 集じん量(L)1.3
1台(1台)
37,700 税込41,470
翌日出荷

付属品:すき間用吸口アタッチメント、紙パック1枚(EA899AH-103)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,180W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。ワンタッチズームパイプでパイプをお好みの長さに調節できます。本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。環境配慮デザイン。ヘッドは水洗いに対応しています。
適合紙パック:EA899AH-102,-103,-105 幅(mm)ヘッド:約250 寸法(mm)351×236×202 質量(kg)2.7 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)240~1,180 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)100~600 フィルターHEパックフィルター (抗菌加工) 抗菌フィルター ウレタンフィルター 騒音値(dB)60~67 集じん量(L)1.3
1台(1台)
26,800 税込29,480
8日以内出荷

材質枠:スチール、本体:ろ紙・スポンジ 質量(g)75 アズワン品番64-2195-57
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入 寸法(mm)345×350×505(H) 質量(kg)7 電流(A)12 電源(V)100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)280 集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)3 材質(タンク)樹脂 ホース寸法(mm)Φ38×1.8m 真空度(kPa)25
1台(1台)
32,000 税込35,200
翌々日出荷

替HEPAフィルター。HEPA&乾式専用。排気をよりきれいにできる。乾式ではプレフィルター、ダストバック(粉じん用フィルター)、紙パック等と併用して下さい。EA899AR-2B、-3A、-4、-6B、-100A、EA899RS-2A、-3、-3A、-4A、(旧)EA899AR-2A、-6A、-100、(旧)EA899RS-2、-4用。
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼 アズワン品番65-3886-27
1丁
8,760 税込9,636
翌日出荷

店舗用掃除機用替紙パック
用途店舗用掃除機用替紙パック エスコ品番EA899H-1
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
4,720 税込5,192
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-24
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)約175 適合径(Φmm)63~114 アズワン品番65-2153-30
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷


バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)約125
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-25
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

三層構造のポリエステル製起毛の合成繊維です。紙パックよりも集じん量が多いので、ゴミ捨ての回数が減ります。耐久性にも優れているので、コストパフォーマンスは向上します。
仕様●EA899KL-10C、EA899KN-10C、EA899KN-10B用替紙パック●入数:4枚●材質:ポリエステル製起毛合成繊維●サイズ(W×D×H)mm:230×200×12●重量(g):200 アズワン品番65-9307-18
1セット(4枚)
2,670 税込2,937
翌日出荷

溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70
1セット
45,200 税込49,720
翌日出荷

締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
質量(g)300 差込角(inch)1/2 適合径(Φmm)30~120 アズワン品番65-2153-29
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷


外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm アズワン品番65-9261-92
1個
2,350 税込2,585
3日以内出荷

スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造) アズワン品番67-2994-80
1個
4,480 税込4,928
3日以内出荷

オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口 アズワン品番65-9341-34
1個
3,950 税込4,345
4日以内出荷