1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-51
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-38
入数10枚
1箱(10枚)
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)1.6
風速(m/s)1.0
アズワン品番64-7992-52
幅×長さ(mm)500×500
初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
¥45,100
税込¥49,610
翌日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)1.6
風速(m/s)1.0
アズワン品番64-7992-50
幅×長さ(mm)500×500
初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-53
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
¥64,000
税込¥70,400
当日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)10
入数(枚)5
使用温度(℃)70
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)400×400
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)500×500
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)200×200
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-37
入数10枚
1箱(10枚)
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
仕様エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用はさみで自由にカットできます。
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)1000×1000
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-40
入数10枚
1箱(10枚)
¥33,400
税込¥36,740
7日以内出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
寸法(mm)610×610
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-39
入数10枚
1箱(10枚)
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
1個
¥188,600
税込¥207,460
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
1個
¥115,900
税込¥127,490
翌日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)150
質量(kg)5.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-78
定格風量(m3/min)17
1個
¥67,700
税込¥74,470
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)150
質量(kg)3.3
寸法(幅W×長さL)(mm)305×610
アズワン品番64-7992-77
定格風量(m3/min)8
1個
¥57,900
税込¥63,690
当日出荷
1個
¥11,100
税込¥12,210
9日以内出荷
大手メーカーファン付きウェア対応。解体工事やゴミ収集作業などの粉じんやホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです。ファンへの異物やホコリの吸い込み防止に。ホコリを軽減し、風を通します。
仕様●サイズ:Φ100mm●重量:1g(1枚あたり)●入数:20枚●材質:ポリエステル100%●カラー:ブラック●注意:ネットが目詰まりし、風量が落ちたら交換をお願いします。
アズワン品番65-3904-10
1パック(20枚)
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)500
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
1本
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)180以下
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)88
アズワン品番64-7992-44
1巻
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)9.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-81
定格風量(m3/min)31
1個
¥81,800
税込¥89,980
当日出荷
用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など
材質ろ材:コットン、コア:SUS304
全長(mm)250
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)150
1本
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など
材質ろ材:PP、コア:PP
全長(mm)250
ろ過精度(μm)10
最高使用温度(℃)80
1本
¥650
税込¥715
8日以内出荷
材質樹脂
使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)290
質量(kg)5.8
寸法(幅W×長さL)(mm)305×610
アズワン品番64-7992-80
定格風量(m3/min)14.7
1個
¥70,900
税込¥77,990
当日出荷
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
寸法(mm)直径×厚み:Φ100×10.7
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ