90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン 全長(mm)178 質量(g)64 容量(L)0.25 全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90 寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178 耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140 アズワン品番64-7880-66 危険物の類別非危険物
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷


スイベルハンドルにより狭い場所で作業できます。
材質スプリングスチール ハンドル長さ(mm)215
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途取付、取外し両用 エスコ品番EA604AH-17 材質スチール 差込角(inch)3/8” 適合径(Φmm)62~121 対辺(inch)【六角】3/4”
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
エスコ品番EA604AH-40 材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング 全長(mm)340 適合径(Φmm)50~125
1個
9,050 税込9,955
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,090 税込3,399
当日出荷

スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)120~146 エスコ品番EA604AH-26 材質スプリングスチール ハンドル長さ(mm)130
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼 アズワン品番65-3886-27
1丁
8,760 税込9,636
翌日出荷

ハンドル長さ(mm)233 適合径(Φmm)26~200 アズワン品番64-2235-02
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

ハンドル長さ(mm)150 適合径(Φmm)26~130 アズワン品番64-2235-01
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
適合径(Φmm)100~120 エスコ品番EA604AH-25 材質スプリングスチール ハンドル長さ(mm)130
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

1個
7,040 税込7,744
翌日出荷

エスコ品番EA604AE-25 材質スチール+ポリ塩化ビニル 全長(mm)285 質量(g)433 タイプノンスリップ・3段階調整可能 ハンドル長さ(mm)130 ハンドル幅(mm)84 適合径(Φmm)63~108
1個
4,230 税込4,653
当日出荷

1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取外し。 差込角(inch)3/8" 適合径(Φmm)63~79 アズワン品番64-2235-04
1個
9,570 税込10,527
翌日出荷

形状15角 質量(g)120 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 内形寸法(mm)74.7 外径(Φmm)82 高さH(mm)37.5 アズワン品番64-7880-52
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-51 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
41,600 税込45,760
当日出荷

1個
4,720 税込5,192
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合径(Φmm)70~108 エスコ品番EA604AH-35 材質スチール+ポリ塩化ビニル 質量(g)302 タイプノンスリップ・4段階自動調整 ベルト幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)90
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

形状特殊形状 質量(g)150 差込角(mm)9.5 六角対辺(mm)24 山数20(4山×5個所) 内形寸法(mm)91.4 外径(Φmm)99.5 高さH(mm)44 アズワン品番64-7880-54
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
16,400 税込18,040
当日出荷


用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-50 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)約125
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)約175 適合径(Φmm)63~114 アズワン品番65-2153-30
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-53 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
64,000 税込70,400
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷


溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70
1セット
45,200 税込49,720
翌日出荷

届きにくい箇所に固着したオイルフィルターも破損なく取り外すことができます。
セット内容5個組:EA604AN-1~-5 差込角(sq.)3/8"
1個
8,240 税込9,064
3日以内出荷

1個
17,900 税込19,690
翌日出荷

形状36角 内形寸法(mm)76/80/93 差込角(inch)3/8" 適合車種Audi、 Opel、Champion、Champ、lee、Purolator、Mopar、VW、Porsche、Mercedes、BMW
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
9,770 税込10,747
3日以内出荷