36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







仕様エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用はさみで自由にカットできます。 材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 寸法(mm)1000×1000 使用温度範囲(℃)-10~100 入数10枚
1パック(10枚)
15,900 税込17,490
当日出荷

材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-10~100 入数10枚
1パック(10枚)
2,900 税込3,190
翌日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)10(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)73 アズワン品番64-7992-38 入数10枚
1箱(10枚)
21,900 税込24,090
当日出荷


材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 寸法(mm)400×400 使用温度範囲(℃)-10~100 入数10枚
1パック(10枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-51 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
41,600 税込45,760
当日出荷


材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-10~100 入数10枚
1パック(10枚)
6,200 税込6,820
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-50 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
30,200 税込33,220
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 寸法(mm)200×200 使用温度範囲(℃)-10~100 入数10枚
1パック(10枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です 材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)2.1 風速(m/s)1 寸法(幅W×長さL)(mm)610×610 アズワン品番64-7992-53 初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
64,000 税込70,400
当日出荷

用途石油製品、飲料水、食品、アルコール、各種有機溶剤など 材質ろ材:コットン、コア:SUS304 全長(mm)250 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)150
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)500 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1本
1,300 税込1,430
翌日出荷

用途一般工業用水、化学薬品、各種溶剤、合成樹脂・塗装など 材質ろ材:PP、コア:PP 全長(mm)250 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1本
650 税込715
8日以内出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)63 アズワン品番64-7992-37 入数10枚
1箱(10枚)
17,300 税込19,030
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)20(±3) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)82 アズワン品番64-7992-40 入数10枚
1箱(10枚)
33,400 税込36,740
7日以内出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)76 アズワン品番64-7992-39 入数10枚
1箱(10枚)
25,000 税込27,500
当日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×457 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途切削、研磨、クーラント液のろ過 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ178×813 ろ過精度(μm)10 最高使用温度(℃)80
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷


両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13 アズワン品番65-3892-46
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。
仕様●型番:ISK-RG6SW●タイプ:直被り式●遮光反応速度:約1/25,000秒●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●使用温度範囲:-10℃~55℃●レンズサイズ:107(W)×74(H)mm●フィルターサイズ:156(W)×121(H)mm●重量:750g●電池寿命:約1年(保管状況による) アズワン品番65-3892-45
1個
59,200 税込65,120
翌日出荷

セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mm ケース寸法(mm)300×230×165 差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2" アズワン品番64-7908-60 総質量(kg)8.9
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

フォークリフト整備専用のツールを厳選した工具セットです。
仕様オイルフィルターレンチ:26~130mm用キャンバス工具袋:400×120mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm道具袋:250×80mm平タガネ:20×200mmブレーキシュー調整ツール:110mm セット内容スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×22・22×24mmめがねレンチ:8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24・24×27mmショートめがねレンチ:10×12mmフレアナットレンチ:10×12mmモンキーレンチ:300mmラジオペンチ:205mmコンビネーションプライヤー:200mm強力ニッパー:175mmボールピンハンマー:450gオイルフィルターレンチ:26~130mm用ブレーキシュー調整ツール:110mmセンターポンチ(先端径×全長):4×120mm平タガネ:20×200mmスクレーパー:180mm(+)貫通ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:5.5×75・6.0×100mm(-)割柄ドライバー:9.5×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6×35mmボールポイント六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(3/8”)ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14mm(1/2”)ソケット(12角):17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)スパークプラグソケット:16・21mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)スピンナーハンドル:375mm(1/2”)エクステンションバー:75・125mm(1/2”)インパクトディープソケット:17・21・23・27・32mmキャンバス工具袋:400×120mm道具袋:250×80mm 質量(kg)19.9 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール製 アズワン品番64-7882-36
1個
99,600 税込109,560
8日以内出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流漏れ電流、負荷電流測定●測定範囲:30/300mA/3/30/300A/Auto(RMS)●クランプ内径:40mm●電源:CR2450×1(付属)●通信:Bluetooth 4.2、通信距離/最大10m(屋内見通し)●フィルタスイッチ:中心周波数fo-55Hz●その他機能:オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド、バックライト●サイズ:66(W)×35(D)×206(H)mm●重量:約263g●付属品:電池、キャリングケース●MAXホールド:表示値の最大値を保持●バンドパスフィルタ搭載で計測をより正確に●スマートフォンとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカー●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能●サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能●CT内径Φ40mmで最大300Aまで測定可能●漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定●中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタを搭載●表示値の最大値を保持するMAXホールド機能●測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替●読み取りやすい大画面表示●EN61010 CAT III 1000V/CAT IV 600V準拠●バックライト付●実効値検波(RMS) アズワン品番65-9272-41
1個
51,800 税込56,980
翌日出荷