「フェルト 20mm」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA997XE-10
1個
¥55,700
税込¥61,270
翌々日出荷
材質フェルト
直径(Φmm)60
質量(g)42.0
穴径(Φmm)6
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600
アズワン品番64-7933-09
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-8
1個
¥48,800
税込¥53,680
翌日出荷
材質フェルト
直径(Φmm)50
質量(g)28.0
穴径(Φmm)6
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600
アズワン品番64-7933-08
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)60
直径(Φmm)16
質量(g)14
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~9500
アズワン品番64-7932-99
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)60
直径(Φmm)12
質量(g)10.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
アズワン品番64-7932-91
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)60
直径(Φmm)16
質量(g)16.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~9500
アズワン品番64-7932-83
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)60
直径(Φmm)12
質量(g)12.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
アズワン品番64-7932-82
1本
¥540
税込¥594
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)60
直径(Φmm)12
質量(g)10.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])3300~13300
アズワン品番64-7932-88
1本
¥615
税込¥677
翌日出荷
仕様タグサイズ:28×20mm
材質ナチュラルナイロン66
幅(mm)2.5
全長(mm)130
質量(g)91
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-72
1袋(100本)
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)65
直径(Φmm)20
質量(g)16
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600
アズワン品番64-7933-01
1本
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)65
直径(Φmm)20
質量(g)19.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600
アズワン品番64-7932-92
1本
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)60
直径(Φmm)20
質量(g)16.67
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600
アズワン品番64-7932-97
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)60
直径(Φmm)20
質量(g)20.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600
アズワン品番64-7932-84
1本
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質フェルト
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)65
直径(Φmm)20
質量(g)20.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])1900~7600
アズワン品番64-7932-89
1本
¥705
税込¥776
翌日出荷
酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質酸化クロム含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
ほつれにくく、床を傷つけません。
仕様粘着テープ付
材質半硬質フェルト
寸法(mm)直径19×3
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け
材質アルミナ含侵バフ
軸径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
研磨対象各種金属
エスコ品番EA334CC-2
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-2
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-6
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-5
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-4
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
エスコ品番EA997XE-3
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム
アズワン品番65-9266-54
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
仕様タグサイズ:54.5×13mm
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-74
1袋(100個)
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質上質紙、針金
寸法(mm)60×120
針長(mm)60
1束
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
特殊加工を施したフェルト生地を使用していますので、表面をキズつけることなく、きれいに磨き上げます。
従来の錆取り剤とは違い、そのまま拭き取るだけの簡単で経済的な商品です。
あらゆる金属の徐錆を行い、それと同時に光沢を与えます。
防錆効果もあり、およそ30日間(ご使用上の環境によって若干異なります)、錆の再発を防止します。
金属加工部品、自転車、バイク、家具、ボート等の金属部分を磨き、錆と腐食を防止します。
電気器具やストーブ、レンジの焦げ後、ペンキの汚れ、しみ等の汚れを取り除きます。
その他、鉄及び非鉄金属の徐錆及び防錆、汚れの除去など、広範囲にご使用下さい。
ただし、アルミ製品に関してはキズがつかないかどうか等、事前にテストされることをお薦めします。
成分フェルト、鉱油、研磨剤、脂肪酸、キレート剤、pH調整剤
エスコ品番EA929BA-1
寸法(mm)約200×300(ロットにより多少サイズが異なる場合があります。)
危険物の類別非危険物
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。トリプルボールベアリングを採用したスライド構造により、軽く滑らかな操作と高精度な切断が可能です。接触予防装置型式検定合格品 ※接触予防装置は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。2段ベルト駆動方式採用でクラス最高水準の低騒音。レーザーマーカー付。二重絶縁。電子制御。モートル傾斜。テーブル回転式。ブレーキ・ライト付。ポジティブストップ搭載。モーター起動時の反動軽減。木っ端巻き込み防止用ガード付。両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能
仕様●用途:木材の切断(角度切断に最適)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1050W●モーター:単相直巻整流子モーター●回転数:4,200rpm●刃径:165mm(外径/155~165mm取付可能)●穴径:20mm●切断能力(高さ×幅):90°/46×245mm/55×210mm(当て板幅20mm)45°/46×165mm/55×140mm(当て板幅15mm)●最大切断寸法:サブ画像参照●コード:2心、4.5m●レーザー出力:1mW以下(クラス2)●LEDライト:白色LED●角度切断範囲:左/0~45°、右/0~57°●傾斜切断範囲:左・右/0~45°●角度ストッパ位置:左右0°、15°、22.5°、30°、45°●複合(角度+傾斜)切断範囲:角度 左45°~右45°+左傾斜0~45°、角度 左31°~右45°+右傾斜0~45°●すえ付け寸法:220(W)×242(D)mm●サイズ:405(W)×670(D)×465(H)mm●重量:10.0kg●材質:アルミダイキャスト・樹脂●付属品:Φ165mmチップソー(黒鯱)、ダストバッグ、10mmボックススパナ、サイドハンドル、バイス組●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4 ストップカーボン/EA813HH-14
アズワン品番65-9305-42
1台
¥138,400
税込¥152,240
翌日出荷
透明度の高い強化プラスチックを使用。
ボード本体で背景を隠しません。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)255×200
伸縮範囲(mm)210~560
付属品白色カラーボードマーカー付
エスコ品番EA766ZG-1
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ