「フェルール端子」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
エスコ品番EA538KS-4
セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:100個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:100個
1個
¥46,300
税込¥50,930
当日出荷
エスコ品番EA538KS-5
セット内容ホワイト:抱合範囲:0.5mm2入数:200個、ライトブルー:抱合範囲:0.75mm2入数:200個、レッド:抱合範囲:1.0mm2入数:200個、ブラック:抱合範囲:1.5mm2入数:200個、グレー:抱合範囲:2.5mm2入数:150個、グレー:抱合範囲:4.0mm2入数:75個、イエロー:抱合範囲:6.0mm2入数:75個、レッド:抱合範囲:10.0mm2入数:50個、ブルー:抱合範囲:16.0mm2入数:40個
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2
先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5
ケース寸法(mm)347×167×119(H)
セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm
色白・グレー・赤・黒・青
質量(g)(総質量)309(ケース含む)
端子形状棒形
ケース寸法(mm)205×145×40
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5
入数各種100個入り
1セット(1セット)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容:180mm 圧着ペンチ、200mm ワイヤーストリッパー、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2×各200、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、ケース。カッター付。被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥78,400
税込¥86,240
翌日出荷
セット内容:200mm 圧着ペンチ、フェルール端子、0.5・0.75・1.0・1.5mm2×各200、2.5mm2×150、4.0・6.0mm2×各100、10.0mm2×50、16.0mm2×40、ケース。頑丈なプラスチックケース。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。ケースは積重ねが可能です。
1セット
¥65,500
税込¥72,050
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)19
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-8
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)20
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-17
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)17
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-7
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)15
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-6
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)16
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-16
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)15
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-11
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)15
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-3
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)17
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-12
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)15
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-2
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)19
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-13
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
端子形状棒形
全長(mm)13
種類絶縁付圧着端子
エスコ品番EA538WC-1
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):15
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色ホワイト
適合電線(mm2)0.5×2
アズワン品番64-2221-08
入数200
1パック(200個)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):18
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色ブルー
適合電線(mm2)2.5×2
アズワン品番64-2221-12
入数100
1パック(100個)
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):16
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色グレー
適合電線(mm2)0.75×2
アズワン品番64-2221-09
入数200
1パック(200個)
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):24
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色レッド
適合電線(mm2)10.0×2
アズワン品番64-2221-15
入数50
1パック(50個)
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):26
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色イエロー
適合電線(mm2)6.0×2
アズワン品番64-2221-14
入数50
1パック(50個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):23
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色グレー
適合電線(mm2)4.0×2
アズワン品番64-2221-13
入数100
1パック(100個)
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):29
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色ブルー
適合電線(mm2)16.0×2
アズワン品番64-2221-16
入数25
1パック(25個)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):15
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色レッド
適合電線(mm2)1.0×2
アズワン品番64-2221-10
入数200
1パック(200個)
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
仕様フェルール長(mm):18
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
色ブラック
適合電線(mm2)1.5×2
アズワン品番64-2221-11
入数200
1パック(200個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
1丁(1個)
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥37,000
税込¥40,700
欠品中
仕様●型式:44608●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):1.04~2.63mm2 AWG16-14●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.6mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2140-83
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
端子形状棒形
種類裸圧着端子
幅(mm)2.5
全長(mm)21.5
エスコ品番EA538MP-11
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
アズワン品番65-2140-82
1パック(5個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ