裏面のり付
仕様●内容:フォーク●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
アズワン品番65-2302-40
1組(2枚)
¥175
税込¥193
当日出荷
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
材質ポリスチレン
全長(mm)120
色透明
アズワン品番64-2276-03
1袋(100本)
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質ポリスチレン
全長(mm)160
色アイボリー
アズワン品番64-2275-99
1袋(100本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):248
材質SUS316
寸法(mm)A:12、D:14
破断荷重(kN)31
アズワン品番64-2254-35
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):318
材質SUS316
寸法(mm)A:14、D:22
破断荷重(kN)69
アズワン品番64-2254-36
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):145
材質SUS316
寸法(mm)A:5、D:7.5
破断荷重(kN)11
アズワン品番64-2254-32
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):188
材質SUS316
寸法(mm)A:8、D:11
破断荷重(kN)26
アズワン品番64-2254-34
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
仕様最小値(mm):174
材質SUS316
寸法(mm)A:6、D:10
破断荷重(kN)16
アズワン品番64-2254-33
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm
口幅(mm)17・24・29
アズワン品番64-2214-21
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
エスコ品番EA501AB
材質鍛造鋼
質量(kg)1.77
直径×長さL(Φmm×mm)【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130
口幅(mm)17・24・30
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm
口幅(mm)17・24・29・37・41
アズワン品番64-2214-22
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ニッケルメッキ。ネジ端子接続用。IEC EN 61010-031に準拠。フォークラグは45°まで一度曲げることができます。絶縁スリーブ付きのスプリング式Φ4 mmプラグ。
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16B
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)1360
寸法A(mm)30
寸法B(mm)48
寸法C(mm)200
適合ねじM16・M18
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-24B
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)3000
寸法A(mm)40
寸法B(mm)66
寸法C(mm)250
適合ねじM24
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-24D
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)5962
寸法A(mm)50
寸法B(mm)66
寸法C(mm)400
適合ねじM24
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-20B
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)3000
寸法A(mm)40
寸法B(mm)62
寸法C(mm)250
適合ねじM20・M22
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16C
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2250
寸法A(mm)40
寸法B(mm)48
寸法C(mm)250
適合ねじM16・M18
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-24A
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)2400
寸法A(mm)40
寸法B(mm)66
寸法C(mm)200
適合ねじM24
1個
¥7,390
税込¥8,129
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-20C
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)3850
寸法A(mm)40
寸法B(mm)62
寸法C(mm)315
適合ねじM20・M22
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-16A
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)1080
寸法A(mm)30
寸法B(mm)48
寸法C(mm)160
適合ねじM16・M18
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-24C
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)3850
寸法A(mm)40
寸法B(mm)66
寸法C(mm)315
適合ねじM24
1個
¥12,500
税込¥13,750
8日以内出荷
エスコ品番EA637CC-12A
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)570
寸法A(mm)25
寸法B(mm)38
寸法C(mm)125
適合ねじM12・M14
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12C
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)910
寸法A(mm)25
寸法B(mm)38
寸法C(mm)200
適合ねじM12・M14
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12B
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)730
寸法A(mm)25
寸法B(mm)38
寸法C(mm)160
適合ねじM12・M14
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-10
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)300
寸法A(mm)20
寸法B(mm)31
寸法C(mm)100
適合ねじM10
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
マグネット付き。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製。フォークリフトなどの側面にもくっつけることができます。
材質合成ゴム
色黒
フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り
アズワン品番65-9337-55
1組(2本)
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
強力マグネットシート付。
滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×100×8
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用
材質スチール・ABS・PVC
寸法(mm)67×44×320(H)
質量(g)258
積載均等耐荷重(kg)150
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ