カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 象印チェンブロック(62)
  • スリーエッチ(22)
  • KITO(キトー)(18)
  • イーグルクランプ(14)
  • コンドーテック(13)
  • ラクテム(9)
  • オーエッチ工業(7)
  • 三木ネツレン(7)
  • 大洋製器工業(5)
  • バイタル工業(5)
  • 二葉製作所(5)
  • 昭和ブリッジ販売(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(4)
  • 三菱電機(4)
  • 日興製綱(4)
  • 浅野金属工業(3)
  • JSH(3)
  • テザック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フック 0.5t」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンブロック エスコチェーンブロックエスコ
40,900税込44,990
1台(1台)
翌日出荷
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150%質量(kg)6.2長さ(m)【手鎖】2.5揚程(m)2.5フック口開き(mm)14・19定格荷重(kg)500昇降移動距離手鎖(mm/m)33荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)275
吊りフック EA987LAシリーズ エスコ吊りフック EA987LAシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無) エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)エスコ
2,840税込3,124
1本(1本)
翌日出荷
1本吊。ラッチ無。
材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)24フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)エスコ
3,230税込3,553
1本(1本)
翌日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)23フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
レバーホイスト 3.0m EA988シリーズ エスコレバーホイスト 3.0m EA988シリーズエスコ
27,600税込30,360
1台
翌日出荷
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8アズワン品番65-9339-89
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
73,400税込80,740
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
500kg フック型滑車(ステンレス) エスコ500kg フック型滑車(ステンレス)エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷から8日以内出荷
50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx9.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)9使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-98材質(ストラップ)ナイロン
50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx7.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)7.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-97材質(ストラップ)ナイロン
50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx6.0m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
幅(mm)50長さ(m)6使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-96材質(ストラップ)ナイロン
50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付) エスコ50mmx4.5m ハンドウィンチ用ベルト(フック付)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
幅(mm)50長さ(m)4.5使用荷重(kg)500フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-95材質(ストラップ)ナイロン
75mm/0.5ton フック付滑車 エスコ75mm/0.5ton フック付滑車エスコ
9,100税込10,010
1個
翌日出荷
材質スチール全長(mm)270質量(kg)1.55
175mm ハイブリッドスケール(フック付) エスコ175mm ハイブリッドスケール(フック付)エスコ
950税込1,045
1台
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)172×20×0.5(t)目盛15cm精度(mm)±0.15
0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ0.5tonx5.0m レバーホイストエスコ(1件のレビュー)
34,500税込37,950
1個
8日以内出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
0.5tonx1.2m レバーホイスト エスコ0.5tonx1.2m レバーホイストエスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2
Φ75mmm フック型滑車(ステンレス製) エスコΦ75mmm フック型滑車(ステンレス製)エスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75B材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.25径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)54
Φ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車) エスコΦ75mm フック型滑車(ステンレス製/2車)エスコ
39,300税込43,230
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987SB-75AB材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)形状フック型全長(mm)259質量(kg)1.8径(Φmm)【六角レンチ】1.5寸法d(mm)17寸法t(mm)24寸法D(mm)18寸法B(mm)80寸法L2(mm)129寸法B1(mm)23寸法t1(mm)82
500kg パイプ用吊フック エスコ500kg パイプ用吊フックエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
0.5ton 吊りフック エスコ0.5ton 吊りフックエスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NE-0.5材質特殊合金鋼質量(kg)0.7種類フック寸法L(mm)158使用荷重(t)0.5寸法d(mm)16寸法L1(mm)35寸法S(mm)75寸法B(mm)52寸法S1(mm)107
0.5Ton 吊フック エスコ0.5Ton 吊フックエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NB-0.5全長(mm)122爪長さ(mm)35
38mm用 ダブルJ型フック エスコ38mm用 ダブルJ型フックエスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FY-38材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)594寸法A(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)86
0.5Ton ステンレスアイフック エスコ0.5Ton ステンレスアイフックエスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FC-5材質ステンレス(SUS304)全長(mm)110口の開き(mm)24
0.5Ton カム付フック エスコ0.5Ton カム付フックエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。
エスコ品番EA984DH-0.5全長(mm)157質量(kg)1.2クランプ範囲(mm)0~20深さ(mm)【くわえ】70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら