14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FJ-2.5A 材質特殊鋼 質量(kg)0.9 種類フック 寸法L(mm)121 寸法H(mm)31 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)26 寸法D(mm)46 寸法E(mm)32 寸法B(mm)35 寸法G(mm)23 寸法K(mm)104 チェーン寸法(mm)10
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

付属品安全ラッチ エスコ品番EA987FV-2.5A 材質特殊鋼 全長(mm)253.5 質量(kg)1.9 種類フック 寸法L(mm)211 寸法H(mm)28.5 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)14 寸法D(mm)56 寸法E(mm)40 寸法B(mm)47 寸法C(mm)40 寸法G(mm)24 寸法K(mm)110 口の開き(mm)47 チェーン寸法(mm)10
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-2.5A 材質特殊鋼 質量(kg)1.5 種類フック 寸法L(mm)170 寸法H(mm)28.5 使用荷重(t)2.5 寸法F(mm)15 寸法D(mm)56 寸法E(mm)35 寸法B(mm)47 寸法G(mm)24 寸法K(mm)110 チェーン寸法(mm)10
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

1個
53,800 税込59,180
翌日出荷

仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987GG-3 材質スチール 質量(g)1210 種類フック 寸法H(mm)26 使用荷重(t)2.5 寸法A(mm)27 寸法E(mm)165 寸法B(mm)49 寸法W(mm)25 寸法O(mm)47
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

仕様●使用荷重(t):12.5●口の開き(mm):82●リング径(mm):73●全長(mm):479●材質:高張力合金鋼 アズワン品番65-2312-71
1個
84,600 税込93,060
当日出荷


エスコ品番EA987GM-3 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)1800 種類フック 寸法A(mm)28 寸法F(mm)30 寸法D(mm)61 寸法E(mm)187 寸法B(mm)126 寸法C(mm)30 寸法M(mm)20 寸法G(mm)61
1個
46,600 税込51,260
翌日出荷

1個
30,300 税込33,330
翌日出荷

1本
29,500 税込32,450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製 アズワン品番65-9339-44
1台
96,400 税込106,040
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製 アズワン品番65-9339-43
1台
69,300 税込76,230
翌日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製 アズワン品番65-9339-42
1台
60,300 税込66,330
翌日出荷

エスコ品番EA981EC-2A 材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm)50 使用荷重(t)(最大)1.5 全長(m)2 フック口開き(mm)37 端末仕様1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t)1.5 スリング幅(mm)50 アイの長さ(mm)300
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷