「フック 2.5t」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FJ-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)0.9
種類フック
寸法L(mm)121
寸法H(mm)31
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)26
寸法D(mm)46
寸法E(mm)32
寸法B(mm)35
寸法G(mm)23
寸法K(mm)104
チェーン寸法(mm)10
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
付属品安全ラッチ
エスコ品番EA987FV-2.5A
材質特殊鋼
全長(mm)253.5
質量(kg)1.9
種類フック
寸法L(mm)211
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)14
寸法D(mm)56
寸法E(mm)40
寸法B(mm)47
寸法C(mm)40
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
口の開き(mm)47
チェーン寸法(mm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-2.5A
材質特殊鋼
質量(kg)1.5
種類フック
寸法L(mm)170
寸法H(mm)28.5
使用荷重(t)2.5
寸法F(mm)15
寸法D(mm)56
寸法E(mm)35
寸法B(mm)47
寸法G(mm)24
寸法K(mm)110
チェーン寸法(mm)10
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
材質高張力合金鋼
全長(mm)332
使用荷重(t)12.5
リング径(Φmm)64.5
1個
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987GG-3
材質スチール
質量(g)1210
種類フック
寸法H(mm)26
使用荷重(t)2.5
寸法A(mm)27
寸法E(mm)165
寸法B(mm)49
寸法W(mm)25
寸法O(mm)47
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
仕様●使用荷重(t):12.5●口の開き(mm):82●リング径(mm):73●全長(mm):479●材質:高張力合金鋼
アズワン品番65-2312-71
1個
¥84,600
税込¥93,060
当日出荷
エスコ品番EA987GM-3
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)1800
種類フック
寸法A(mm)28
寸法F(mm)30
寸法D(mm)61
寸法E(mm)187
寸法B(mm)126
寸法C(mm)30
寸法M(mm)20
寸法G(mm)61
1個
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
3本吊
安全フック付
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製
アズワン品番65-9339-44
1台
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製
アズワン品番65-9339-43
1台
¥69,300
税込¥76,230
翌日出荷
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製
アズワン品番65-9339-42
1台
¥60,300
税込¥66,330
翌日出荷
エスコ品番EA981EC-2A
材質ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック)
ベルト幅(mm)50
使用荷重(t)(最大)1.5
全長(m)2
フック口開き(mm)37
端末仕様1本吊り上部アイ下部フック
最大使用荷重(t)1.5
スリング幅(mm)50
アイの長さ(mm)300
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード