206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
485 税込534
翌日出荷

1袋(4本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

1個
4,320 税込4,752
当日出荷

1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

1袋(12本)ほか
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6 使用温度範囲(℃)‐40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量32mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷

ねじM6×1 エスコ品番EA948DT-11 材質S45C 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)13
1個
615 税込677
翌日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷



ねじM6×1 エスコ品番EA948DT-21 材質S45C 寸法A(mm)9 寸法D(mm)10 寸法E(mm)R15 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)13
1個
665 税込732
翌日出荷

ねじM8×1.25 エスコ品番EA948DT-22 材質S45C 寸法A(mm)12 寸法D(mm)13 寸法E(mm)R20 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)18
1個
665 税込732
翌日出荷

仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●外径:155mm●ねじサイズ(Rc):2・1/2" アズワン品番68-1814-11
1個
15,500 税込17,050
3日以内出荷

ねじM10×1.5 エスコ品番EA948DT-13 材質S45C 寸法A(mm)15 寸法D(mm)17 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)22
1個
680 税込748
翌日出荷

ねじM10×1.5 エスコ品番EA948DT-23 材質S45C 寸法A(mm)15 寸法D(mm)17 寸法E(mm)R25 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)22
1個
830 税込913
翌日出荷

ねじM20×2.5 エスコ品番EA948DT-16 材質S45C 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)40
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

仕様●材質:黒心可鍛鋳鉄製●最高圧力:1MPa●ねじサイズ(Rc):3"●外径:168mm アズワン品番68-1814-12
1個
17,300 税込19,030
3日以内出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ねじM16×2 エスコ品番EA948DT-15 材質S45C 寸法A(mm)24 寸法D(mm)24 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)32
1個
965 税込1,062
翌日出荷

ねじM20×2.5 エスコ品番EA948DT-26 材質S45C 寸法A(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)R40 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)40
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

ねじM16×2 エスコ品番EA948DT-25 材質S45C 寸法A(mm)24 寸法D(mm)24 寸法E(mm)R35 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)32
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

ねじM12×1.75 エスコ品番EA948DT-24 材質S45C 寸法A(mm)18 寸法D(mm)19 寸法E(mm)R30 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)26
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷


仕様●呼び番号MUCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/13、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-20
1個
51,400 税込56,540
8日以内出荷

仕様●呼び番号MUCFL形:203●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-68
1個
18,500 税込20,350
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCF形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/86、A/25.5、J/64、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-97
1個
2,460 税込2,706
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCFL形:210●サイズ(mm):H/197、L/115、L1/120、A/40、J/157、N/19、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-63
1個
6,770 税込7,447
8日以内出荷