手首まで保護する袖長タイプ。
鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。
耐切創性・難燃性があります。
エスコ品番EA354E-51
質量(g)69
機能耐切創性、難燃性
耐切創性4/C
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
手の平側全面に滑り止め付。
エスコ品番EA354ED-13
質量(g)80
機能耐切創、耐熱
耐切創性3
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
超高強度ポリエチレンを使用した耐切創リストバンドです。
洗濯して繰り返し使用できます。
伸縮性に富み、汗による硬化もないので快適に使用できます。
手首部分・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工が施されています。
用途ガラスや鉄板、刃物の取り扱い時に
サイズフリー
特性耐切創
材質超高強度ポリエチレン・ポリウレタン・その他
エスコ品番EA355KJ-1
幅(mm)70
厚さ(mm)約2
全長(mm)150
ゲージ10
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
厚さ(mm)0.8
質量(g)80
機能耐切創、耐熱
アズワン品番64-7841-14
耐切創性3
1双
¥840
税込¥924
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー
全長(cm)26
耐熱温度(℃)220/5秒
エスコ品番EA354AF-31
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地
幅(mm)約11
質量(g)約75
中指長(cm)約8.5
1個
¥4,780
税込¥5,258
翌日出荷
手首内側ゴム絞り。
優れた耐熱性、耐磨耗性に加えてソフトな素材で抜群の操作性。
立体縫製で自然な指の曲りを実現しました。
サイズフリー
全長(cm)40
耐熱温度(℃)220/5秒
エスコ品番EA354AF-32
材質表:合成皮革(ポリエステル・ポリウレタン)、裏:ナイロン・ポリウレタン(メッシュ地)
幅(mm)約11.5
質量(g)約112
中指長(cm)約8.5
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
収納に便利な仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KC-5
材質コーポリマー
寸法(mm)167×126×62
色ブルー/クリア
外寸(mm)167×126×62
内寸(mm)152×110×54
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KD-33
材質コーポリマー
寸法(mm)300×206×39
色ブルー/クリア
外寸(mm)300×206×39
内寸(mm)288×190×34
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508MD-26
材質ポリプロピレン
寸法(mm)275×131×45
色クリア
外寸(mm)275×131×45
内寸(mm)265×111×41
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
仕切版のないフリータイプ
エスコ品番EA508MD-31
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)187×107×44
内寸(mm)180×98×40
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥310
税込¥341
欠品中
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KD-31
材質コーポリマー
寸法(mm)201×149×39
色ブルー/クリア
外寸(mm)201×149×39
内寸(mm)190×134×34
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
大判の書類やファイルなどの整理に便利。
タテ・ヨコ自由に使えるフリータイプ。
色クリア
エスコ品番EA954TH-1
材質ポリスチレン
規格A4・3仕切り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×208×169
1個
¥1,450
税込¥1,595
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KA-7
材質コーポリマー
寸法(mm)140×75×27
色ブルー/クリア
質量(g)46
外寸(mm)140×75×27
内寸(mm)132×63×24
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
仕切版のないフリータイプ
エスコ品番EA508MD-32
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)180×98×30
内寸(mm)169×82×26
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KD-32
材質コーポリマー
寸法(mm)233×127×34
色ブルー/クリア
外寸(mm)233×127×34
内寸(mm)220×105×28
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508K-42
材質ポリプロピレン
寸法(mm)178×120×60
色ブルー/クリア
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
スライド方式でロック可(CLF方式)。
A4ファイルも収納可能。
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KD-34
材質コーポリマー
寸法(mm)342×290×90
色ブルー/クリア
外寸(mm)342×290×90
内寸(mm)328×250×80
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
仕切板無しのフリータイプ。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外すことが可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
エスコ品番EA508KD-65
材質コーポリマー
色ブルー/クリア
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40
外寸(mm)200×153×40
内寸(mm)190×124×33
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×124×33
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508MD-24
材質ポリプロピレン
寸法(mm)214×118×45
色クリア
外寸(mm)214×118×45
内寸(mm)206×104×41
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KB-1A
材質コーポリマー
寸法(mm)210×110×38
色ブルー/クリア
外寸(mm)210×110×38
内寸(mm)200×98×34
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KA-2A
材質ポリプロピレン
寸法(mm)186×103×34
色ブルー/クリア
外寸(mm)186×103×34
内寸(mm)179×89×29
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ、RoHS指令適合品(2024年1月時点)、ハロゲンフリー、片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに適しています。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。RoHS指令適合品。ハロゲンフリー。屋内用。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KA-11A
材質コーポリマー
寸法(mm)165×95×30
色ブルー/クリア
質量(g)70
外寸(mm)165×95×30
内寸(mm)157×83×26
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KD-41
材質コーポリマー
寸法(mm)外寸100×72×21(H)、内寸93×55×16(H)
色ブルー/クリア
外寸(mm)100×72×21
内寸(mm)93×55×16
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥170
税込¥187
翌々日出荷
仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能。片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ。ハロゲンフリー。RoHS指令適合品。片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。ヘッドの外側に付いた、取り外し用のレバーを押すとロックが外れます。結束物が高い位置にあっても、片手で簡単に外せるようになりました。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508MD-19
材質ポリプロピレン
寸法(mm)161×91×31
色クリア
外寸(mm)161×91×31
内寸(mm)153×76×26
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
仕切板のないフリータイプ。
仕様固定仕切り板
エスコ品番EA508KA-3A
材質ポリプロピレン
寸法(mm)186×103×34
色ブルー/クリア
外寸(mm)186×103×34
内寸(mm)179×89×29
仕切板4
仕切数(個)5
仕切りあり
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。対象物の表面を傷つけない高い柔軟性です。洗浄再生が可能ですので、非常に経済的です。水に浸漬し柔らかくした上で絞ってからご使用下さい。
仕様●メーカー:アイオン(AION)●型番:SM-LK●仕様:替スポンジ●スポンジサイズ(mm):650×200×4●材質:PVFM(ポリビニルホルマール)
アズワン品番68-1863-92
1枚
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
パウダーフリータイプです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋です。
腕全体を覆うロングタイプです。
内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
左右兼用タイプです。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、介護・福祉業
色半透明
サイズフリー(M)
全長(cm)60
材質ポリエチレン
エスコ品番EA354GA-10
厚さ(mm)0.04
入数(枚)30
手のひらまわり(cm)26
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
1箱(30枚)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。
材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー
全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105
色透明
質量(g)550
差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”
六角対辺(mm)22・24・27
角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”
ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)
箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119
径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
1セット
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
フラットタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。庫内ひろびろ設計大きめのコンビニ弁当もそのまま温め可能。フラットなので間口も広く、庫内の汚れも簡単拭き取り。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。インテリアにもなじむ、コンパクトでシンプルなデザイン。回転テーブルのないフラットタイプなので、お掃除もラクラクです。ヘルツフリータイプなので、東日本・西日本問わずご使用できます。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)11.7
周波数(Hz)50/60
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
周波数(MHz)発振:2450
サイズ(mm)456(W)×352(D)×280(H)
タイマー10秒~15分
庫内容量(L)18
1台
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色灰
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)
内容量(mL)310
剪断強度(N/mm2)平均:2.1
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)
引張強度(N/mm2)20
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
色白
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)
内容量(mL)310
剪断強度(N/mm2)平均:2.1
可使時間(分)約25
完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)
引張強度(N/mm2)20
危険物の類別非危険物
作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
¥45,600
税込¥50,160
翌日出荷
関連キーワード