20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷







仕様対象タンク:S670B・S、S721・B、S731・B 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

仕様対象タンク:S513BKS、S570B・S・BKS、S710S・BS・BF、S730・B・BF 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

仕様対象タンク:S570S、S570B、S570BKS、S570BF、S513BKS、S540S 材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

エスコ品番EA472AC-6A 材質ポリエチレン ねじ径M6 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)50
1個
530 税込583
当日出荷

エスコ品番EA472AC-8A 材質ポリエチレン ねじ径M8 球径(Φmm)150 最高使用温度(℃)50
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷



材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)423 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)115 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)115
1個
72,600 税込79,860
8日以内出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)368 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95
1個
61,900 税込68,090
翌日出荷



エスコ品番EA472AC-1 材質ポリエチレン ねじ径W3/16” 球径(Φmm)125×95 最高使用温度(℃)50
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
8,790 税込9,669
翌日出荷