16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス 成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25% エスコ品番EA916WR-10A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
仕様交換用 対応逆さ使用可 成分プロパン35%、ブタン65%混合液体 適合(トーチ)EA303EB エスコ品番EA303S-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
1本(190g)
740 税込814
当日出荷

プロパン、ブタン、混合液体のため長時間使用することができます。
適合EA302FB EA303C EA303E用 エスコ品番EA303E-1 サイズΦ65×200mm(缶) 容量(g)225
1個
640 税込704
翌日出荷

交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体 エスコ品番EA303S-1A 主な適合トーチEA303EB 容器寸法(Φ×mm)65×200
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

交換用ボンベです。
成分プロパン・ブタン混合液体 エスコ品番EA303E-1A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200 火炎温度(℃)約2100 ガス容量(g)225 主な適合トーチ旧EA302FB、旧EA303E、EA303C
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番EA913BC-220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【1本あたり】70×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【3本入り】210×70×200 使用ガスLPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
945 税込1,040
当日出荷

仕様プロパンガス・イソブタンガス・ノルマルブタンガス配合のパワーガス仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×150 内容量(g)430
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

液化プロパン混合により、ハイカロリーを実現。 プロからDIYまで幅広い用途に対応可能なガスボンベです。
用途溝の清掃、狭い場所での泥すくい、灰の収集に 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-20 容器寸法(Φ×mm)68×199
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

旧EA303HF-1用充填ガス。
成分液化プロパン、液化イソブタン、液化ブタン エスコ品番EA303HF-10
1個
750 税込825
翌日出荷

逆さ使用可能です。交換用ガス・カセットです。
成分ガス:ブタンガス70%、プロパンガス30% 内容量(g)190×3本
1本(3本)
2,080 税込2,288
翌日出荷

4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書 アズワン品番65-9306-28
1台
120,200 税込132,220
翌日出荷

ソフトな炙り火から強火まで、無段階調節可能。逆さでも使用可能。脱着が容易なワンタッチホルダー採用。点火が楽なレバー(トリガー)方式
仕様●メーカー:東邦金属工業●型番:TFB-2●火炎温度:1,100~1,200℃●火口サイズ:約21mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:100分(標準付属ボンベ使用時)●火力:1900kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):170●材質:SUS304 66ナイロン●使用時サイズ(W×D×H)mm:190×70×250〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:190×40×70●使用ボンベ:EA913BC-210、-220 アズワン品番65-9248-32
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

火口先端には点火を助ける碍子付。 点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。 逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に 火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-11 質量(g)590、(火口のみ:250) 使用ガスEA303FA-20 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動点火、横型(軽量)タイプ 成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g) エスコ品番EA303FA-3 質量(g)480(火口のみ:130) 適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます) 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169 火口径(Φmm)16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-30
1セット
5,400 税込5,940
翌日出荷

ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。
仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-31
1セット
6,200 税込6,820
翌日出荷