1個
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
ドア下部用。足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。冷暖房費の節約に
仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:茶色●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙
アズワン品番65-3898-46
1巻
¥880
税込¥968
欠品中
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ8.5×34.5
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ中・大
1セット
¥720
税込¥792
当日出荷
特性防腐
エスコ品番EA942EJ-31
色透明
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
特性防腐
エスコ品番EA942EJ-32
色ブラウン
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.16L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌々日出荷
1個
¥9,020
税込¥9,922
当日出荷
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):75●厚み:5mm●材質:繊維部/綿 樹脂部/塩化ビニール●入数:3双●10ゲージ●先端補強加工●吸汗性抜群の綿手袋とグリップ力が強いすべり止めで作業効率アップ
アズワン品番65-9250-66
1組(3双)
¥495
税込¥545
翌日出荷
1個
¥7,550
税込¥8,305
8日以内出荷
1個
¥6,550
税込¥7,205
8日以内出荷
仕様銅管サイズ:Φ8mm
材質(本体)真鍮
アズワン品番64-7849-51
ねじサイズG1/4"
ナット対辺(mm)17
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
材質NBR(ニトリルゴム)
アズワン品番64-7815-71
対応冷媒種別R134a
入数6個
1パック(6枚)
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
用途フレキシブル・チューブに使うパッキンです。
材質ゴム(EPDM)
入数(個)1
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
材質ボタン部分(指で直接触れて押す部分)の材質:EPDM
アズワン品番64-7858-98
1個
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)
寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17
質量(g)30
アズワン品番65-2110-54
ねじサイズM14
1本
¥355
税込¥391
翌日出荷
手触りがよい薄手タイプ
吸汗性、通気性に優れています。
用途自動車運転、日曜大工、 軽作業、園芸、レジャー、アウトドア等に
サイズL
全長(mm)約220
材質綿95%+抗菌ナイロン5%
厚さ(mm)0.7
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
エスコ品番EA425FX-6
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ7×30.2
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ小
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
1個
¥34,000
税込¥37,400
8日以内出荷
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
主な用途木、鉄
エスコ品番EA942EB-22A
色グレー
危険物の類別非危険物
滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):92●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●厚み:0.6mm●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付
アズワン品番65-9250-17
1箱(6双)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
材質ピレスロイド (モンフルオロトリン、d-T80-レスメトリン)
対象害虫アシナガバチ、スズメバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリ
1本(1本)
¥2,380
税込¥2,618
翌々日出荷
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
材質ハンドルの材質:黄銅
寸法(mm)36×36×118.5
アズワン品番64-7858-96
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ