4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なし アズワン品番68-1865-67
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。 工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。 車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み アズワン品番65-2198-24
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

付属品:ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)。両刃駆動方式。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード。左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付。
用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定 材質SK-5(ニッケルコーティングブレード) 全長(mm)658 質量(kg)2.0 電流(A)3.7 消費電力(W)350 電源AC100V、350W、3.7A コード長さ(m)0.25 刈込み幅(mm)350 切断径(mm)15 ストローク量(mm)28 サイズ(mm)658(L)×186(W)×168(H) ストローク数(回/分)1900
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷