2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

エスコUHFブースター
エコ商品
RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷