今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
金、銀などの貴金属には適しません。
仕様●内容量:300mL●カラー:クリアー●乾燥時間(指触):夏期/15~20分冬期/30~40分●塗り面積(1回塗り):1.5~1.8m2●用途:銅、真鍮、アルミニウム、ステンレス、クロームメッキ、亜鉛メッキ、ブリキ等の非鉄金属や鉄の下塗り用●ガス抜きキャップ付●つや有り
アズワン品番67-2997-30
危険物の類別非危険物
1本
¥1,470
税込¥1,617
3日以内出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ
アズワン品番65-9312-79
危険物の類別非危険物
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ
アズワン品番65-9312-80
危険物の類別非危険物
1本
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
超速乾、薄膜で長期防錆。
エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。
クロム等、重金属類不使用。
上塗塗料の密着剤としても使用できる。
塗布後、長期間放置しても上塗り可能。
特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。
難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆
エスコ品番EA920AV-11
容量(mL)420
目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
危険等級Ⅱ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
関連キーワード