16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):5×60●下穴径(mm):4.3~4.5●入数:50●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-25
1箱(50本)
695 税込765
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-22
1箱(125本)
695 税込765
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-19
1箱(150本)
695 税込765
翌日出荷

プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×25●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:200●材質:ステンレス(SUS410)●錆に強いエコナノコート●(+)ナベ頭 アズワン品番65-3899-32
1箱(200本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●仕様:全ねじ●サイズ(mm):4×38●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:125●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-36
1箱(125本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:ステンレス(SUS410) アズワン品番65-3899-33
1箱(150本)
1,700 税込1,870
翌日出荷

錆に強いエコナノコート。プラグを使わず下穴のみでねじ止めOKさらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。また、耐食性が高く施工後も安心です。
仕様●サイズ(mm):4×32●下穴径(mm):3.4~3.5●入数:150●材質:鉄(三価クロメート) アズワン品番65-3899-21
1箱(150本)
695 税込765
翌日出荷

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)60 毛色ベージュ 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,810 税込10,791
翌日出荷

通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。
材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン 全長(mm)柄:900~1500 毛丈(mm)30 危険物の類別非危険物 毛のかたさハード ブラシ寸法(mm)270×80
1セット
9,150 税込10,065
翌日出荷

エスコタップ
ジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリエステル●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:軟●毛色:グリーン●接続ねじ:3/4"メス●柄全長:900~1500mm●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付 アズワン品番65-3897-21
1セット
10,500 税込11,550
翌日出荷

継ぎ目を回してロックします。
仕様●材質:ハンドル/アルミニウム、ブラシ/ポリスチレン●ブラシサイズ:270×80mm●毛丈:60mm●毛質:中●毛色:ブルー●柄全長:900~1500mm●接続ねじ:3/4"メス●通水型●滑り止めのゴム製ハンドグリップ●3/4"NHプラグ付 アズワン品番65-3897-22
1セット
9,140 税込10,054
翌日出荷

絶縁タイプ、フレキシブルな銅線アダプタ。ネジ止め式の端子台に対応。絶縁タイプ、Φ4mmのソケット。絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
仕様●ピン先径:Φ1.8mm●全長:130mm●色:黒●プラグ径:Φ4mm●定格電圧:1,000V(CATⅡ)●定格電流:32A●材質:真鍮 アズワン品番68-1866-50
1個
660 税込726
翌々日出荷

。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め) アズワン品番65-9273-79
1個
3,300 税込3,630
翌々日出荷