54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック 容量(mL)60 エスコ品番EA508AZ-21 質量(g)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
1個
570 税込627
当日出荷

取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12 材質ポリプロピレン 内径(Φmm)12 下穴径(Φmm)14 外径(Φmm)30
1セット(10組)
810 税込891
当日出荷

ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ
全長(mm)175 エスコ品番EA579AD 材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製) 刃厚(mm)2(先端)
1個
710 税込781
当日出荷

材質プラスチック 容量(mL)198 エスコ品番EA508AZ-24 質量(g)6.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×86
1個
660 税込726
当日出荷

1個
715 税込787
当日出荷

材質プラスチック 容量(mL)275 エスコ品番EA508AZ-25 質量(g)6.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×99
1個
680 税込748
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
815 税込897
翌日出荷

くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに 材質ABS樹脂 エスコ品番EA916XK-17 寸法(mm)60×21×21 質量(g)13 ひも色 ひも長(mm)1100
1個
260 税込286
翌日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

1個
620 税込682
欠品中

容量(mL)150 エスコ品番EA990B-7 材質ボトル:プラスチック ノズル長(mm)152 ノズルフレキシブル 危険物の類別非危険物
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に ライトブルー 完全硬化時間36時間 硬化時間(分)180 適合プラスチック エスコ品番EA934WA-7 材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 引張強度(N/mm2)2.4 使用可能時間(分間)20 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)65 硬度(ショア D)65
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
475 税込523
翌日出荷

1個
620 税込682
翌日出荷

1個
645 税込710
翌日出荷

用途スレート板、プラスチック板、耐火ボードなどの切断に。 材質本体:スチール、柄:プラスチック 全長(mm)195 質量(g)95 刃長(mm)75 刃幅(mm)38 刃厚(mm)2 アズワン品番64-7878-42
1丁
3,210 税込3,531
翌日出荷

エスコ品番EA986S-2 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5 耐荷重(kg)25 ボール径(Φmm)25
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)80 全長(mm)800 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575HC-1
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0 アズワン品番65-9282-08
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

独創的なバックル式で、止めるのに再調整がいりません。
種別ニーパッド エスコ品番EA926BA-10 ホワイト 質量(g)340 構造4層構造 材質(カップ部)プラスチック 関連資料仕様(0.02MB)
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

用途プラスティック電子部品果実の収穫
1本
1,740 税込1,914
翌日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に (硬化後)ライトブルー 完全硬化時間36時間 硬化時間(時間)3 適合プラスチック用 エスコ品番EA934WA-7A 材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)40 引張強度(N/mm2)2.4 使用可能時間(分間)20(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)65
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷



1個
620 税込682
翌日出荷

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)ゴム/プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-81
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)ゴム/プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-82
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷