小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。
小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。
六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB
質量(g)206
タイプ右ねじ専用
適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
¥4,880
税込¥5,368
当日出荷
セット内容: プラス:#00・#0、 マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、トルクス:T6・T7・T8・T9、差替式ハンドル。ハンドルと両頭ビットのセットになります。 ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。 ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。ツールロール付き。
ハンドル長さ(mm)85
セット数7点
ビット全長(mm)120
六角軸対辺(mm)3.5
1セット(1セット)
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチック
仕様絶縁、非磁性、非導電性
エスコ品番EA557EB
セット内容(+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄)
全長(mm)110
種類セット品
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥4,080
税込¥4,488
欠品中
セット内容7本組
全長(mm)150
商品構成セット品
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。DRALL+グリップを採用したプラスドライバー。DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
仕様●サイズ(mm):(+)#1・#2・#3(-)4.0mm・5.5mm・6.5mm(6本組)●軸長(mm):80~150●ケースサイズ:240×48×315mm●工具袋:310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
アズワン品番65-9264-07
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-2
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
欠品中
エスコ品番EA564KA
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
セット内容8本組 (+)#000・#00・#0・#1 (‐)1.2×0.25、1.8×0.25、 2.5×0.35、3×0.45mm
全長(mm)158/258
商品構成セット品
1個
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DE-20
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AR-10
セット内容(+)ドライバー:/(-)ドライバー:
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
材質(グリップ)プラスチック
エスコ品番EA557ED
セット内容(+)ビット:#1/(-)ビット:0.9・1.8・2.6mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552ET
セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#0×75mm/(-)ドライバー(先端×軸長):3×75mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
エスコ品番EA557X-26
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-600
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.0mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×6.3mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×0.9mm・100mm、8.0×0.9mm・150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MC-100
セット内容EA550MC-1.8 1.8×0.30×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2 2.0×0.40×60mm 精密ドライバー(-)/EA550MC-2.5 2.5×0.40×80mm 精密ドライバー(-)/EA550MD-1 #00×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-2 #0×60mm 精密ドライバー(+)/EA550MD-3 #1×80mm 精密ドライバー(+)/EA508-1 6本組 工具袋(小)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AM-20
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DF-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×1.0mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-3
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
エスコ品番EA562-10
セット内容ラチェットハンドル:110mm/(+)ビット:#1・#2×2本・#3/(-)ビット:6mm/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50084922,2138,セット品"
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557AS-30
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:15mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:15mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557AB-10
セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA557BM
セット内容(+)ドライバー:先端サイズ×軸長×細軸径:#1×100×5mm・#2×100×6mm・#3×150×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長×細軸径:5.0×0.8×100×5mm・6.0×0.9×100×6mm・6.0×0.9×150×6mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ね
アズワン品番65-9314-23
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
セット内容:5本組、 (+)ドライバー (先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm)、 (-)ドライバー (刃幅×刃厚・軸径・軸長:5.5×0.7mm・5mm・75mm、6.0×0.8mm・6mm・100mm、8.0×1.0mm・8mm・150mm)。先端マグネット付き。耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル。滑りにくく、力の入るスリット形状。安心の日本製。
先端形状プラス・マイナス
商品構成5本
質量(g/セット)約400
1セット(1セット)
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
4サイクル。JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい。驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)。誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要。JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用。オイル警告ランプ付。空冷4ストロークガスエンジンタイプ。発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書
アズワン品番65-9306-28
1台
¥120,200
税込¥132,220
翌日出荷
全長(mm)70
両頭機能片頭
エスコ品番EA611GS-2
先端サイズNo.2
先端形状プラスマイナス
本数1
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2231-36
1本
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
エスコ品番EA560-42
本数1
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
全長(mm)154
両頭機能片頭
先端形状プラスマイナス
エスコ品番EA560-41
先端サイズ#1
本数1
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
全長(mm)70
両頭機能片頭
エスコ品番EA611GS-1
先端サイズNo.1
先端形状プラスマイナス
本数1
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
材質(グリップ)SUS550
セット内容(+)#2×6.0、 (‐)6.0×0.8
商品構成セット品
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品
アズワン品番64-2231-35
1本
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
エスコ品番EA683SG-26
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
材質(グリップ)ポリオレフィン系樹脂
エスコ品番EA557AT-10
セット内容(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:5.0×0.9mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
エスコ品番EA564AC
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
材質(グリップ)アルミ
エスコ品番EA552B-1
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
エスコ品番EA562-9
セット内容ラチェットハンドル:110mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085053,2138,セット品"
商品構成セット品
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560KB
セット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×80mm・#2×100mm・#3×150mm/(-)ドライバー(刃幅×刃厚×軸長):2.5×0.4×75mm・4.0×0.8×100mm・6.5×1.2×150mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ