用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆
材質PTFE焼成品
厚さ(mm)0.13
最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)
アズワン品番65-2261-78
1巻
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆
材質PTFE焼成品
厚さ(mm)0.13
最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)
アズワン品番65-2261-77
1巻
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。
付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。
5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。
内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。
セット内容インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング
ケース寸法(mm)340×280×80
アズワン品番64-2215-50
適合ベアリング内径:55~60、外径:90~130
総質量(kg)3.7
1セット
¥82,000
税込¥90,200
翌日出荷
セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。
ケース寸法(mm)340×280×80
適合ベアリング内径(Φmm)55~60
適合ベアリング外径(Φmm)90~130
総質量(kg)3.7
1セット(1セット)
¥98,500
税込¥108,350
8日以内出荷
関連キーワード