1個
¥9,920
税込¥10,912
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2
アズワン品番65-9254-55
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
エスコ品番EA951EF-807
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
用途書庫・家具の転倒を防止。
仕様150以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)180
ベルト長さ(mm)500
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-63
耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
書庫・家具の転倒を防止。
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
仕様800以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)190
ベルト長さ(mm)1160
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-64
耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
書庫・家具の転倒を防止。
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。
ビス打ち可能(1か所)。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
。
震度6相当にも耐えます。
。
仕様1200以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象書庫、ロッカーなど
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)180(1セット)
色グレー
質量(g)195
ベルト長さ(mm)1560
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-65
耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エスコ品番EA638M-31
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)22
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)14
寸法B2(mm)46
寸法A1(mm)37
寸法B1(mm)59
寸法h(mm)12
寸法A2(mm)24
耐荷重(kN)0.15
アズワン品番64-7905-38
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
エスコ品番EA638M-32
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)43
種類アイプレート
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4.2
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)6
寸法T(mm)3
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)51
寸法A1(mm)40
寸法B1(mm)64
寸法h(mm)14
寸法A2(mm)27
耐荷重(kN)0.2
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA638M-33
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)76
種類アイプレート
穴径(Φmm)5.2
寸法H(mm)33
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)21
寸法B2(mm)65
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)80
寸法h(mm)20
寸法A2(mm)34
耐荷重(kN)0.29
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質プラスチック
文字サイズ(mm)約152
1個
¥5,010
税込¥5,511
当日出荷
遮光プレートを傷、汚れから保護します。電気溶接向け遮光面のカバープレートです。軽くて割れにくいです。
仕様●型番:P-22●材質:ポリカーボネート●重量:10g●サイズ(mm):10.5(W)×5.0(D)●入数:2枚●【EA800PW-21、-22、EA800PV-1、-2、EA800PV-31、-32用】カバープレート
アズワン品番65-5670-15
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
オイル・バーナー排ガス中のスモークナンバーを簡単に計測できるコンパクトなテスターです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×60×430●重量(g):550●材質:プラスティック●ポンプ式スモークテスター●排ガス中の煤煙測定用●スモークナンバースケール付●EA770TB-2、-11、-21用
アズワン品番65-9283-14
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:40角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):40●厚み(mm):5.2●穴数:2●重量(g):85.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-40
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。
穴付きで床にビス固定もできます。
Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付
PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
アズワン品番65-2297-39
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)
種類アイプレート
寸法A(mm)10.2
寸法D(mm)21.6
寸法B(mm)34
寸法C(mm)17.8
サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
アズワン品番65-9334-07
1セット
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg
アズワン品番65-2163-88
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)
材質真鍮
文字サイズ(mm)約152
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。対象物に合わせて「貼り付ける」または「巻き付ける」2通りの設置方法が可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥3,380
税込¥3,718
翌日出荷
材質ABS樹脂
寸法(mm)70(W)×120(H)×12(T)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
文字サイズ(mm)約152
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
約102mm。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26
アズワン品番68-1850-91
1セット(3枚)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ
アズワン品番65-9334-08
1セット
¥3,680
税込¥4,048
翌々日出荷
10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
耐食性、溶接性が良い。
用途一般加工に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ