「プーラ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2サイズのチップがついています。
オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで
押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに
エスコ品番EA514BS
全長(mm)310
刃幅(mm)85
刃の厚さ(mm)3.3
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます
強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。
プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。
アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
アズワン品番68-1883-73
1個
¥14,000
税込¥15,400
3日以内出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22
質量(kg)1.99
引張強度4t
最大径(Φmm)90
アズワン品番64-2215-55
爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
アイフック付
パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
材質ドイツ鋼
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大トルク(N・m)35
能力(t)30
径(mm)80
1台
¥118,100
税込¥129,910
翌日出荷
材質鍛造鋼
能力(mm)40~65
質量(kg)0.93
エスコ品番EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質鍛造鋼
質量(kg)1.3
深さ(mm)【アーム】90
最大径(Φmm)110
口幅(mm)43
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340
アズワン品番64-2215-62
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きに
ストローク(mm)引抜:15
直径(Φmm)最大:8
質量(g)45
寸法(幅W×高さH)(mm)20×49
先端径(mm)1
適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6
アーム寸法(mm)深さ:15
1個(1個)
¥23,400
税込¥25,740
8日以内出荷
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
1個
¥139,900
税込¥153,890
翌日出荷
1個
¥280,400
税込¥308,440
翌日出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70
総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
¥165,000
税込¥181,500
8日以内出荷
3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2215-63
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150
質量(kg)1.75
引張強度3.5t
最大径(Φmm)150
アズワン品番64-2213-53
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60
質量(kg)0.21
引張強度1t
最大径(Φmm)60
アズワン品番64-2212-84
爪厚さ(mm)2~4
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
材質先端:鉄(焼入れ)、持ち手:樹脂
全長(mm)280
質量(g)370
寸法a(mm)6
寸法b(mm)6
アズワン品番64-2216-11
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90
質量(kg)0.66
引張強度3t
最大径(Φmm)90
爪数2本
アズワン品番64-2212-86
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3-9
1台
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200
質量(kg)3.84
引張強度3t
最大径(Φmm)250
アズワン品番64-2212-91
1個
¥48,900
税込¥53,790
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130
質量(kg)1.38
引張強度5t
最大径(Φmm)130
爪数2本
アズワン品番64-2212-82
爪厚さ(mm)4~12
1台
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
1個
¥188,100
税込¥206,910
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150
質量(kg)4.28
引張強度3t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2213-54
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200
質量(kg)5.03
引張強度4t
最大径(Φmm)350
アズワン品番64-2212-92
1個
¥58,300
税込¥64,130
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):150
質量(kg)3.01
引張強度3t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2212-90
1個
¥36,400
税込¥40,040
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180
質量(kg)3.28
引張強度7t
最大径(Φmm)180
爪数2本
アズワン品番64-2212-83
爪厚さ(mm)4~13
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65
質量(kg)0.2
引張強度1.0t
最大径(Φmm)65
爪数2本
アズワン品番64-2212-85
爪厚さ(mm)2~4
1台
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
1個
¥192,600
税込¥211,860
翌日出荷
ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
1セット
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50
総質量(kg)2
1セット(1セット)
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様アーム深さ:299mm
全長(mm)325
質量(kg)3.6
サイズ8"
引張強度8t
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-7907-89
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-87
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
アズワン品番64-7907-86
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌日出荷
仕様ドイツ鋼製
質量(kg)32.18
最大径(Φmm)200
アズワン品番64-2215-48
1セット
¥339,900
税込¥373,890
7日以内出荷
質量(kg)4.4
最大径(Φmm)75
アズワン品番64-2215-45
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ